Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workline-Tisch 1500 mm, höhenverstellbar mit Klemmfeststellung und Stativ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Workline-Tisch 1500 mm, höhenverstellbar mit Klemmfeststellung und Stativ
Workline-Tisch 1500 mm, höhenverstellbar mit Klemmfeststellung und Stativ
Artikel-Nr.:
     610-WA.07.75.35
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.07.75.35
EAN/GTIN:
     4050413002685
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Stativ Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzstativ
Höhenverstellbarer Workline-Grundtisch 1500 mm mit Klemmfeststellung und Stativ Hier bleiben keine Wünsche offen, mit dem individuell erweiterbaren Arbeitsplatzsystem der Workline Serie. Hierzu gibt es sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehör. Ob für die Produktionshalle oder in der Werkstatt, das Arbeitsplatzsystem deckt alle Ansprüche ab.

Beschreibung:

  • Gestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
  • Traversen aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm
  • Platte Buche Multiplex LxBxH 1500x750x25 mm
  • Aufbaugestell
  • Stativ mit elektrischer Versorgung
  • Halogenleuchte und 2 Steckdosen
  • inkl. Fußstütze mit Riffelgummiauflage
  • stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung 735mm - 1100mm
  • Tragkraft 200 kg

Eigene Logos auf Korpus und Seitenteile möglich.

Preis auf Anfrage.


Gewicht:

Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 1100

Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch buche höhenverstellbar, stativ systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, WA.07.75.35, 07.75.35, Workline, Werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 963,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.097,83*
€ 1.306,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.092,69*
€ 1.300,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.047,95*
€ 1.247,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.013,88*
€ 1.206,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 963,02*
€ 1.145,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.