Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

höhenverstellbarer Workline-Tisch 1500 mm mit Klemmfeststellung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
höhenverstellbarer Workline-Tisch 1500 mm mit Klemmfeststellung
höhenverstellbarer Workline-Tisch 1500 mm mit Klemmfeststellung
Artikel-Nr.:
     610-WA.07.75.40
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.07.75.40
EAN/GTIN:
     4050413012028
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
  • Workline-Grundtisch 1500 mm mit Klemmfeststellung 1500 x 750 x 735 - 1100 mm Hier bleiben keine Wünsche offen, mit dem individuell erweiterbaren Arbeitsplatzsystem der Workline Serie. Hierzu gibt es sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehör. Ob für die Produktionshalle oder in der Werkstatt, das Arbeitsplatzsystem deckt alle Ansprüche ab. - Ohne Dekoration -

    Beschreibung:

  • Gestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
  • Traversen aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm
  • Platte Buche Multiplex LxBxH 1500x750x25 mm
  • Aufbaugestell
  • Ablage 3. Ebene in Buche Multiplex
  • Fußfachboden in Buche Multiplex
  • stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung 735mm - 1100mm
  • Tragkraft 200 kg

Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 1100

Weitere Suchbegriffe: WA.07.75.40, 07.75.40, Workline, Werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 786,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 906,07*
€ 1.078,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 903,81*
€ 1.075,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 875,70*
€ 1.042,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 844,70*
€ 1.005,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 786,64*
€ 936,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.