Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langmaterialwagen mit 2500x600mm Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langmaterialwagen mit 2500x600mm Ladefläche
Langmaterialwagen mit 2500x600mm Ladefläche
Artikel-Nr.:
     610-WA.10-1274
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.10-1274
EAN/GTIN:
     4250448504950
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
langgutwagen
Langmaterialwagen - Ladefläche: 2500 x 600 mm

Der Langmaterialwagen ist aus einer stabil geschweißten Rechteckrohrkonstruktion 100x50x4 mm. Der Lamgmaterialwagen ist in RAL 5010 (enzianblau) lackiert. Die Auflageträger sind aus U-Profil 60x30x6 mm. An den Langseiten des Langmaterialwagen können bis zu 8 Rungen aus Quadratrohr 34x34 mm eingesteckt werden, um ein herunterfallen der Ladung zu verhindern. Die Rungen haben eine Nutzhöhe von 600 mm. Der Langmaterialwagen hat stirnseitig 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder sind Elastik-Vollgummibereift auf einer Alu-Druckgussfelge mit Kugellager. Mittig sind 2 Schwerlastelastikräder Ø 360x60 mm mit Gussfelge und Kugellager montiert. Durch diese rhombische Radanordnung hat der Wagen eine sehr gute Wendigkeit und kann auf der Stelle gedreht werden.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.10-1274
  • Extrem robust
  • Tragkraft 2000 kg
  • Für lange und schwere Lasten

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 115
  • Tragkraft [kg] 2000
  • Außenmaße LxB [mm] 2500x720
  • Radmaterial Vollgummi-Elastik
  • Raddurchmesser [mm] 360/200
  • Ladeflächenhöhe [mm] 420
Weitere Suchbegriffe: WA.10-1274, 10-1274 Industrieanhänger, Langmaterialanhänger, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.077,82*
€ 1.185,25*
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.099,61*
€ 1.202,41*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,89*
€ 1.280,04*
€ 4,95*
ab € 1.177,29*
€ 1.285,43*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.202,09*
€ 1.393,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.280,04*
€ 1.523,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.268,92*
€ 1.510,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,69*
€ 1.458,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,64*
€ 1.426,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.177,89*
€ 1.401,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.