Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerbehaelter A300


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Lagerbehaelter A300
Artikel-Nr.:
     610-WA.110211
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.110211
EAN/GTIN:
     4005187102116
Suchbegriffe:
WA.110211
Lagerbehaelter
Transportbehaelter
Lagerkasten
Lagerbehälter A300 Ship 210 SLO Lagerbehälter das neue professionelle Lagersystem erhältliche Farben: blau, rot, gelb, grün

Wie intelligent ein Lagerkasten sein kann, entdeckt man bei der automatischen Zielsteuerung. Das Resultat der langjährigen Erfahrung findet sich im hohen Grad der Automatisierungsmöglichkeit des Transports wieder. Elemente, die Sie am häufigsten benutzen, sollten höchsten Ansprüchen gerecht werden - wie zum Beispiel die Schiebescheiben.

Beschreibung:

WA.110211

  • Hochschlagfestes Polypropylen, PP
  • Transparente Schiebescheibe
  • Integrierter Laufrahmen für Schiebescheiben
  • Schiebescheibe stufenlos verstell- und arretierbar
  • Variable Füllhöhe
  • Ineinander stapelbar, geringer Lagerflächenverbrauch
  • Zugriff auf den Inhalt selbst bei gestapelten Behältern
  • Entwässerungslochungen
  • Barcodefelder längsseitig unten
  • Etikettenfelder
  • Ab 1000 Stück auch in Sonderfarben möglich

Technische Daten:

Außenmaß: B = 300 x T = 490 x H = 210 mm

Nutzmaß: B = 239 x T = 417 x H = 200 mm

Bodenmaß: 423 x 245 mm

Gewicht: 1,15 kg

Volumen: 25 Liter

Material: PP, Polypropylen

Weitere Suchbegriffe: Lagerordnungskaesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,63*
€ 15,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.