Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrank mit Schließfach


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherheitsschrank mit Schließfach
Sicherheitsschrank mit Schließfach
Sicherheitsschrank mit Schließfach
Artikel-Nr.:
     610-WA.1170-200
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.1170-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WA.1170-200
Aktenschrank
Spinde
Umweltschrank
C 4000 Typ Certos Sicherheitsschrank mit Schließfach 2-flüglig allseitig doppelwandig, Schutz gegen Feuer und Einbruch Bester Schutz bei geringem Gewicht. Geeignet zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Dokumenten in Arbeitsräumen mit wenig Bodenbelastbarkeit. Der Sicherheitsschrank hat eine außergewöhnlich hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist mit Spezial-Isolierplatten der Klasse A1 ausgestattet, hochverdichtet, nicht saugfähig und ist Brandhemmend. Die Sicherheitsschränke sind standardmäßig mit Sockel ausgestattet und optional mit höhenverstellbaren Füßen ausrichtbar. Die Sicherheitsschränke sind nach der neuen europäischen Labormöbelrichtlinie geprüft.

Ausführung: WA.1170-200

  • Allseitig doppelwandig (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse 1A, nicht brennbar nach DIN 4102)
  • Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
  • Die Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen, konfortabler Türoffnungswinkel von 180 Grad.
  • Verbesserte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten.
  • 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x)
  • 2-flüglig 1 Tür mit Doppelbart-Sicherheitsschloß mit 2 Schlüsseln
  • Traglast pro Einlageboden 70 kg
  • Farbe: Schrankgriff schwarz, Korpus Lichtgrau, Tür Lichtgrau
  • Stahlblechsockel pulverbeschichtet
  • 3 lackierte Fachböden für 5 Ordnerhöhen
  • Schließfach 2-flüglig Innenmaß H/B/T 335 x 758 x 400
  • Gerichtet Schrankgewicht 120 kg, für leichten Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastbarkeit
  • Innenmaß H/B/T 1810 x 878 x 429
  • Außenmaß H/B/T 1950 x 930 x 500

* Speditionsartikel wird mit Spedition angeliefert!


Abmessung: Außenmaß

Höhe: 1950 mm

Breite: 930 mm

Tiefe:   500 mm

Gewicht 120 kg

Abmessung: Innenmaß

Höhe: 1810 mm

Breite: 878 mm

Tiefe:   429 mm

2-flüglig

3 Fachböden (Tragkraft 70 kg)

Schließfach 2-flüglig

Innenmaß H/B/T 335 x 758 x 400

Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.239,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.239,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.541,33*
€ 3.024,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.502,36*
€ 2.977,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.375,32*
€ 2.826,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.305,25*
€ 2.743,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.239,69*
€ 2.665,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.