| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.13310 Herst.-Nr.: WA.13310 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arbeitsstuhl XXL mit Bodengleitern oder Rollen XXL Arbeitsstühle sind bis 150 kg belastbar Beschreibung WA.13310,WA.13311: - Sitz und Rücken aus Polyurethanschaum
- Sitz: B = 480 mm, T = 470 mm
- Rücken: B = 430 mm, H = 420 mm
- Rücken pendelnd gelagert
Sitz und Rücken höhen- und neigungsverstellbar - höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Verstellbereich von 490 - 630 mm
- formschönes, stabiles Stahlfußkreuz aus Rundrohr mit Bodengleitern
Maße: - Sitz: B = 470 mm x T = 480 mm
- Rücken: B = 420 mm x H = 420 mm
- Verstellbereich: 490 mm - 630 mm
- bis 150 kg belastbar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl 150 kg, arbeitsdrehstuhl, WA.13310, 13310, Arbeitstuhl XXLustrie |
| | |
| |