Klappkasten-Magazin „Stala S4
“ Lagersystem in beige aus hochschlagfestem Kunststoff, Kippschubladen aus glasklarem Polystyrol. Stala ist die optimale Lösung Ordnung, Übersicht und Staubfreiheit sind heute Grundvoraussetzungen moderner Lagerhaltung. Die Basis des Lagersystems Stala® sind sechs verschiedene Größen von Klarsichtboxen aus Kunststoff mit den dazugehörenden Gehäusen. Durch das Baukastensystem sind der Erweiterung an Breite und Höhe keine Grenzen gesetzt.
Beschreibung:
- Art:-Nr. WA.1500482
- Klappkasten-Magazin Stala S4, beige
- für Kleinteile und Zubehör vielseitig einsetzbar in Industrie, Technik, Medizin, Labor, etc.
- staubfreie und saubere Lagerung des Inhaltes
- vielseitig kombinierbar für individuelle Lagerlösungen
- 3 Farben für unterschiedlichste Anwendungsbereiche (z.B.:)
- weiß für Medizin/Praxenbereich
- blau für Werkstatt/Praxenbereich
- beige für Geschäfts- und Ausstellungsräume
- Einzelmaß eines 4er Blocks: 600 x 207 x 137 mm
Klappkasten-Magazin Lagersystem Stala S4 in beige
Tiefe: 137 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 207 mm
Tiefe mit Griff 172 mm
Gegen die meisten Säuren und Öle beständig
Temperaturbeständig: -20° bis +80° C
lebensmittelecht
Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol
Stala Klarsichtboxen Größentabelle
ARTIKEL AUSSENMASSE VOLUMEN TIEFE
(incl. Griff) STS 2 600 x 353 / 246 28,0 l. 306 STS 3 600 x 242 / 163 12,45 l. 203 STS 4 600 x 207 / 137 8,44 l. 172 STS 5 600 x 164 / 110 5,25 l. 134 STS 6 600 x 113 / 75 2,16 l. 91 STS 3/6 304 x 113 / 75 1,08 l. 91 STS 9 600 x 77 / 51 0,9 l. 63