Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Gitter-Stapelkarre, Luftreifen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Gitter-Stapelkarre, Luftreifen
Kleine Gitter-Stapelkarre, Luftreifen
Artikel-Nr.:
     610-WA.19-9462
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.19-9462
EAN/GTIN:
     4250448505346
Suchbegriffe:
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Kistenkarre
Sackkarre
Kleine Gitter-Stapelkarre, Luftreifen

Die Kleine Gitter-Stapelkarre ist aus einer stabil geschweißten Rundrohr- und Stahlkonstruktion. Die Stapelkarre ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Kleine Gitter-Stapelkarre hat rückseitig eine Gitter 50x50x4 mm eingeschweisst. Die Handgriffe aller Sack- und Stapelkarren sind serienmäßig mit Handschutzgriffen gemäß DIN EN 1757-3 ausgerüstet. Die Schaufel ist aus 4 mm starkem Stahlblech. Die Stapelkarre ist wahlweise mit Vollgummi- oder Lufträder (Ø 250x60 mm bzw. Ø 260x85 mm) lieferbar.

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.19-6462
  • Fest verschweißt
  • Robust und langlebig
  • Für den ergonomischen Transport von Kisten, Paketen, Kühlschränke ...

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 14,5
  • Tragkraft [kg] 200
  • Außenmaße LxB [mm] 530x510
  • Schiebegriffhöhe [mm]1250
    • Schaufelbreite [mm] 300
    • Schaufeltiefe [mm] 250
  • Raddurchmesser [mm] 200x50
  • Radmaterial Vollgummi
    Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, WA.19-6462, 19-6462, Transportkarre, Paketkarre Transportgeräte
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    28 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 136,03*
    € 169,22*
    13 Tage
    11
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 148,21*
    € 184,70*
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 150,12*
    € 187,55*
    Lager 610
    17 Tage
    unbekannt
    pro Paket
    € 12,50*
    ab € 152,10*
    € 190,63*
    7 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 154,76*
    € 209,27*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 610
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 190,63*
    € 226,85
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 188,33*
    € 224,11
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 179,84*
    € 214,01
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 172,10*
    € 204,80
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 152,10*
    € 181,00
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,10* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 610
    Versand: Lager 610
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 60,00*
    € 8,90*
    ab € 150,00*
    € 12,50*
    ab € 700,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roart Transportsysteme
    01-GPO/260
    ab € 28,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.