Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl W2-TG-ST anthrazit mit Rollen oder Gleiter, Bodengleiter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl W2-TG-ST anthrazit mit Rollen oder Gleiter, Bodengleiter
Arbeitsstuhl W2-TG-ST anthrazit mit Rollen oder Gleiter, Bodengleiter
Arbeitsstuhl W2-TG-ST anthrazit mit Rollen oder Gleiter, Bodengleiter
Artikel-Nr.:
     610-WA.2003
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     WA.2003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsstuhl Stoff mit Bodengleitern oder Rollen Arbeitsstühle sind bis 120 kg belastbar

Beschreibung WA.02003, WA.02004:

  • Sitz und Rücken:
  • Stoff  (ST) anthrazit
  • Maße: Sitz: Tiefe 390 mm x Breite 435 mm
  • Rücken: Höhe 245 mm x Breite 390 mm
  • Rücken pendelnd gelagert
  • höhen- und neigungsverstellbar
  • Rückenneigung: +4° / -18° Sitzneigung: +4° / - 8°
  • Höhenverstellung: mittels Keilnut
  • Verstellbereich: 540 - 660 mm
  • Stahl Fußkreuz: aus Rundrohr, schwarz RAL 9005
  • lastabhängige gebremste weiche Rollen oder Bodengleiter

Maße:

  • Sitz: 390 mm x Breite 435 mm
  • Rücken: Höhe 240mm x Breite 390mm
  • Verstellbereich: 500 - 690 mm
  • Nettogewicht: 11,00 kg
  • Bruttogewicht: 13,00 kg
  • Kartonmaße: 600 x 230 x 600 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 165,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 207,40*
€ 246,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,69*
€ 243,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,87*
€ 233,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 189,82*
€ 225,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,10*
€ 196,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.