Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport Behaelter C330 Ship 280


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transport Behaelter C330 Ship 280
Transport Behaelter C330 Ship 280
Transport Behaelter C330 Ship 280
Artikel-Nr.:
     610-WA.330281
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.330281
EAN/GTIN:
     4005187302813
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Transport Behälter C330 Ship 280 SLO Lagerbehälter das neue professionelle Lagersystem Wie intelligent ein Lagerkasten sein kann, endeckt man bei der automatischen Zielsteuerung. Das Resultat der langjährigen Erfahrung findet sich im hohen Grad der Automatisierungsmöglichkeit des Transports wieder. Die Allit-SLO-Ship Boxen vereinen Ausstattungsdetail für automatisierte Förderanlagen mit manuellem Handling im Logistikzentrum und bei der Auslieferung.

Beschreibung: WA.330281

  • Hochschlagfestes Polypropylen, PP
  • Volumen 35 Liter
  • Automatische und manuelle Zielsteuerung
  • Optimiert für automatische Belegzuführung- und -entnahme
  • Ineinander stapelbar für bis zu 80% mehr Lagerkapazität
  • Wenderand mit Codierleiste
  • Entwässerungslochungen für Waschwasser
  • Barcodefelder längsseitig unten
  • Etikettenfelder
  • Umfangreiches Zubehör "Sign" erhältlich, siehe Zubehörprogramm C330
  • Ab 1000 Stück auch in Sonderfarben möglich

Außenmaß: B = 330 x T = 490 x H = 280 mm, blau

Nutzmaß: B = 250 x T = 397 x H = 270 mm

Bodenmaß: 403 x 256 mm

Gewicht: 1,51 kg

Volumen: 35 Liter

Weitere Suchbegriffe: WA.330281, Lagerbehaelter, Transport, behaelter, Lagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,56*
€ 25,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.