Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workergo Einzelarbeitsplatz mit Klemmbefestigung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Workergo Einzelarbeitsplatz mit Klemmbefestigung
Workergo Einzelarbeitsplatz mit Klemmbefestigung
Workergo Einzelarbeitsplatz mit Klemmbefestigung
Workergo Einzelarbeitsplatz mit Klemmbefestigung
Artikel-Nr.:
     610-WA.4150KL75GB
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.4150KL75GB
EAN/GTIN:
     4050413100008
Suchbegriffe:
WA.4150KL75GA
4150KL75G
Workergo
Grundtische
Das Arbeitsplatzsystem WorkErgo Einzeltisch Komplettpaket Maße 1500 x 750 mm , höhenverstellbar 670 - 1015 mm über Klemmbefestigung

- Ohne Dekoration -

Das Arbeitsplatzsystem WorkErgo zeichnet sich durch eine Vielzahl von Variationen und die Möglichkeit der Höhenverstellbarkeit aus. Diese komplett Angebot kann als Grundausstattung für Werkstatt oder Büro genutzt werden. Hier haben Sie ein solides Grundgestell das je nach Auswahl, manuell oder elektrisch höhenverstellbar ist und allen Ansprüchen gerecht wird. Die elektrische Höhenverstellung wird mit ein oder zwei Elektromotoren angeboten. Mit einer universalen Arbeitsplatte (auch EGB-leitfähig) hoher Güte (25 mm) haben Sie für viele Anwendungsmöglichkeiten die nötige Arbeitsplattform. Diese Modulsystem ist in jeder Richtung voll erweiterbar und bietet sehr viele Zubehör und Erweiterungsteile. Die Systeme sind in C-Fuß oder 4-Fuß Ausführungen erhältlich.

Bestehend aus:

Grundgestell WA.4150KL75G + Tischplatte WA.03.15.25

Detail Beschreibung:

  • der Arbeitstisch ist stufenlos höhenverstellbar von 670 - 1015 mm
  • Die im Baukastensystem ausbaubaren Stahlrohrgestelle ( 45 x 45 mm ) lassen sich in Reihe, sowie über Eck verbinden.
  • Die Tragkraft des Tisches beträgt 200 kg
  • Traversen der Höhenverstellung sind Alu-Profile 40x40mm in hochwertigen Kunststoff-Führungen
  • Höhenverstellung mittels Klemmfeststellung
  • sehr robustes 4-Fuß-Gestell  

Buche-Massiv-Arbeitsplatte:

  • Buche Multiplex
  • alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius (robust, langlebig, natürlich, schön).
  • 1500x 750x 25 mm
  • angegebene Arbeitshöhe inkl. Arbeitsplatten Maß

Technische Details:

Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 670 - 1015

Arbeitsplatte:
Breite (mm): 1500
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 25

Weitere Suchbegriffe: Klemmbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 539,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 633,82*
€ 754,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 623,89*
€ 742,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 606,99*
€ 722,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 585,05*
€ 696,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 539,37*
€ 641,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.