| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.455805-2 Herst.-Nr.: WA.455805-2 EAN/GTIN: 4250676932273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kofferschrank mit 4 Metall-Kleinteilekoffer EuroPlus M Der stabile 4-fach Kofferschrank aus Stahlblech garantiert eine schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit Ihrer Kleinteilekoffer am Arbeitsplatz. Beschreibung: WA.455805-2 - Kofferschrank mit 4 Metall-Kleinteilekoffer EuroPlus Depot >M<
- Außenmaß: B = 507 x T = 378 x H = 466 mm
- Nutzmaß der Außzüge: B = 440 x T = 332 x H = 75 mm
- Farbe: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung lichtgrau
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen / Einhandbedienung
- leichte Teleskop-Vollauszüge mit Selbsteinzug
Lieferumfang: - 1 Stück Kofferschrank mit 4 Auszügen (Art.-Nr. 455805)
- 1 Stück Metall-Kleinteilekoffer mit 23 Einsatzboxen (Art.-Nr. WA.454120)
- 1 Stück Metall-Kleinteilekoffer mit 12 Einsatzboxen (Art.-Nr. WA.454121)
- 1 Stück Metall-Kleinteilekoffer mit 24 Einsatzboxen (Art.-Nr. WA.454122)
- 1 Stück Metall-Kleinteilekoffer mit 48 Einsatzboxen (Art.-Nr. WA.454123)
Weitere Vorteile - Der Kofferschrank verfügt über eine hohe Stabilität für tägliche Beanspruchung.
- Er eignet sich zur Anbringung an der Wand, freistehend oder ist stapelbar
- SONDERFARBEN, Siebdrucke auf Anfrage möglich
Außenmaß: - B = 507 x T = 378 x H = 466 mm
Nutzmaße der Auszüge - B = 440 x T = 332 mm
- Kofferhöhe max. 75 mm
Farbe - umweltfreundliche Pulverbeschichtung lichtgrau
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kofferturm sortimentskoffer, WA.455805-2, EuroPlus Depot M<, Kofferschrank mit Kleinteilekoffer, Kofferschrank, Kleinteilekoffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |