| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.456120E Herst.-Nr.: WA.490806E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sichtlagerbox Grip Gr. 3, 1 Stück, Farbe blau Stapelsichtbox in Profiqualität Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Ausgestattet mit großer Griffmulde und Aufhängeleiste auf der Rückseite. Verbesserte Aufnahme von Kleinteilen dank Noppen am Boxenboden. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Made in Germany. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.490806E
- Sichtlagerbox Grip Gr. 3, blau, 1 Stück
- Hochschlagfestes Polypropylen (PP), thermoplastischer Kunststoff
- Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
- ausgestattet mit umlaufendem Stapelrand, großer Griffmulde und Aufhängeleiste auf der Rückseite
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, sowie in schwarz als ESD Ausführung (Boxen sind ableitfähig und entsprechen den Vorschriften für ESD Arbeitsplätze)
- Sinnvolle Zubehörteile: Etiketten, Steckscheiben, Staubdeckel
- Made in Germany
Weitere Sichtlagerboxen ProfiPlus Grip in der Größe 3, Einzelboxen, VE-Einheiten, ESD und andere Farben - WA.490806 Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 3 blau, 30 Stück
- WA.490807E Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 3 rot, 1 Stück
- WA.490807 Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 3 rot, 30 Stück
- WA.490808 Sichtlagerbox ProfiPlus ESD, ableitfähig Grip Gr. 3 schwarz, 30 Stück
Zubehör für Sichtlagerboxen ProfiPlus Grip in der Größe 3 - WA.490829 Etiketten und Folienscheibe für Sichtbox Grip Gr. 3
- WA.490822 Staubdeckel für Sichtbox Grip Gr. 3
- WA.490817 Steckscheibe für Sichtbox Grip Gr. 3
- WA.457082 Metallschiene für Sichtbox Gr. 1-3
Technische Daten: - Außenmaß: B x T x H = 145 x 235 x 125 mm
- Nutzmaß: B x T x H = 125 x 195 x 115 mm
- Traglast: 3 kg
- Auflast: 8 kg
- Material: PP (Polypropylen)
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, sowie in schwarz als ESD
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |