| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456130E Herst.-Nr.: WA.490809E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sichtlagerbox, ProfiPlus Grip Gr. 4, 1 Stück, Farbe blau Stapelsichtbox in Profiqualität Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität der temperaturbeständigen Box (-10/+60°C). Durch einen umlaufenden Stapelrand und durchgehende Führungsschienen ist eine sichere Stapelung gewährleistet. Ausgestattet mit großer Griffmulde und Aufhängeleiste auf der Rückseite. Verbesserte Aufnahme von Kleinteilen dank Noppen am Boxenboden. Die hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen dieses Sichtboxensystem besonders aus. Unsere stabile Sichtbox aus Polypropylen bringt Ordnung in jedes gewerbliche Lager. Kleinteile, Werkzeuge und jedes weitere Zubehör können in den vielseitigen Boxen übersichtlich sortiert und gelagert werden. Sinnvolle Zubehörteile ermöglichen den variablen und vielfältigen Einsatz dieses Systems. Made in Germany. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.490809E
- Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 4, blau, 1 Stück
- Hochschlagfestes Polypropylen (PP), thermoplastischer Kunststoff
- Stabiles Formdesign, verstärkte Bodenführung und Doppelwandung
- ausgestattet mit umlaufendem Stapelrand, großer Griffmulde und Aufhängeleiste auf der Rückseite
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, sowie in schwarz als ESD Ausführung (Boxen sind ableitfähig und entsprechen den Vorschriften für ESD Arbeitsplätze)
- Sinnvolle Zubehörteile: Etiketten, Tragestangen, Steckscheiben, Staubdeckel
- Made in Germany
Weitere Sichtlagerboxen ProfiPlus Grip in der Größe 4, Einzelboxen, VE-Einheiten, ESD und andere Farben - WA.490809 Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 4 blau, 12 Stück
- WA.490810E Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 4 rot, 1 Stück
- WA.490810 Sichtlagerbox ProfiPlus Grip Gr. 4 rot, 12 Stück
- WA.490811 Sichtlagerbox ProfiPlus ESD, ableitfähig Grip Gr. 4 schwarz, 12 Stück
Zubehör für Sichtlagerboxen ProfiPlus Grip in der Größe 4 - WA.490830 Etiketten und Folienscheibe für Sichtbox Grip Gr. 4
- WA.490823 Staubdeckel für Sichtbox Grip Gr. 4
- WA.490818 Steckscheibe für Sichtbox Grip Gr. 4
- WA.490825 Tragestange für Sichtbox Grip Gr. 4
Technische Daten: - Außenmaß: B x T x H = 200 x 350 x 150 mm
- Nutzmaß: B x T x H = 175 x 295 x 140 mm
- Traglast: 15 kg
- Auflast: 40 kg
- Material: PP (Polypropylen)
- Erhältlich in den Farben: blau, rot, sowie in schwarz als ESD
|
| | |
| | | |
| | | |
| |