Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456301 Herst.-Nr.: WA.456301 EAN/GTIN: 4005187563016 |
| |
|
| | |
| Einsatzbox EuroPlus Insert 45/2 in gelb, 112 Stück B/T/H: 54 x 108 x 45 mm Einsatzbox EuroPlus Insert in Profiqualität Individuelle Einteilung für unterschiedlichste Artikel. Passend für Sortimentskästen EuroPlus Flex und Kleinteilekoffer EuroPlus Pro. Perfekter Einstaz dank Industrienorm auch in Schubladen, Schränken und Regalen. Die farbigen Einsatzboxen sind aus hochschlagfestem Polystyrol gefertigt. -ohne Inhalt, Zubehör oder Dekoration- Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456301
- Einsatzbox EuroPlus Insert 45/2, gelb, 112 Stück
- Außenmaß: B/T/H 54 x 108 x 45 mm
- Nutzmaß: B/T/H 48 x 101 x 42 mm
- Material: hochschlagfestes Polystyrol (PS)
- Industrienorm für Schubladen- und Schranksysteme
- Made in Germany
Ähnliche Einsatzboxen EuroPlus Insert 45/1-5 - WA.456300E Einsatzbox Insert 45/1, rot, 10 Stück (54 x 54 x 45 mm)
- WA.456300 Einsatzbox Insert 45/1, rot, 224 Stück (54 x 54 x 45 mm)
- WA.456301 Einsatzbox Insert 45/2, gelb, 112 Stück (54 x 108 x 45 mm)
- WA.456302E Einsatzbox Insert 45/3, blau, 10 Stück (108 x 108 x 45 mm)
- WA.456302 Einsatzbox Insert 45/3, blau, 56 Stück (108 x 108 x 45 mm)
- WA.456303E Einsatzbox Insert 45/4, grün, 5 Stück (108 x 162 x 45 mm)
- WA.456303 Einsatzbox Insert 45/4, grün, 35 Stück (108 x 162 x 45 mm)
- WA.456304E Einsatzbox Insert 45/5, grau, 4 Stück (108 x 216 x 45 mm)
- WA.456304 Einsatzbox Insert 45/5, grau, 28 Stück (108 x 216 x 45 mm)
Zubehör für Einsatzboxen EuroPlus Insert 45/1-5 - WA.457204 Sortimentskasten EuroPlus Flex (370 x 295 x 55 mm)
- WA.454125 Metall-Kleinteilekoffer EuroPlus Pro (440 x 370 x 70 mm)
Außenmaße: B/T/H 54 x 108 x 45 mm Innenmaße: B/T/H 48 x 101 x 42 mm Farbe: gelb Material: Polystyrol Eigenschaften: hochschlagfest, recylingfähig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | | | | 112 | | € 8,90* | ab € 0,42402* | € 0,57402* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,29* | € 0,62* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 0,34* | € 0,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,47* | € 0,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 112 Stück | Mindestbestellmenge: 112 Stück ( entspricht € 64,29024* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|