Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Regalbox Grip 400S, 16 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Regalbox Grip 400S, 16 Stück
ESD-Regalbox Grip 400S, 16 Stück
Artikel-Nr.:
     610-WA.456542
Herst.-Nr.:
     WA.490851
EAN/GTIN:
     4250676941947
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

 16 Stück ESD-Regalboxen Grip 400S in Profiqualität

Elektrische Ableitfähigkeit (Oberflächenwiderstand 10^3 Ohm), hohe Belastbarkeit und Beständigkeit zeichnen diese ESD-Regalboxen aus. Industriequalität für hohe Tragkraft, Aus bruchsicherem, hochbelastbarem Polypropylen. Regalangepasst - spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht. Beständig gegen gebräuchliche Säuren und Laugen. Formstabil durch extra dicke Wandung. Noppen im Boden für verbesserte Entnahme von Kleinteilen. Made in Germany

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.490851
  • 16 Stück ESD-Regalboxen Grip 400S, schwarz
  • Außenmaß: B = 91 x T = 400 x H = 81 mm
  • Volumen: 2,2 Liter
  • Tragkraft: 2 kg
  • Auflast: 6 kg
  • ESD Ableitfähigkeit
  • Oberflächenwiderstand 10^3 Ohm
  • Industriequalität für Tragkraft
  • Lebensmittelecht
  • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
  • aus bruchsicherem, hochbelastbaren Polypropylen
  • Formbeständig bei -20° bis +60° C
  • Stapelbar
  • Boxen entsprechen den Vorschriften für ESD-Arbeitsplätze
  • Farbe: schwarz
  • 1 VE = 16 Stück

Sinnvolles Zubehör wie Trennstege, Auszugssicherung und Etiketten mit Schutzfolie als Zubehör erhältlich

Weitere Pluspunkte

  • Bodennoppen zur verbesserten Entnahme von Kleinteilen
  • regalangepasst - spart Lagerraum und sorgt für eine hervorragende Übersicht
  • Formstabil durch extra dicke Wandung
  • leere Boxen mit gleicher Breite und unterschiedlicher Länge sind stapelbar
  • in Fächer aufteilbar durch Trennstegaufnahmen (Unterteilbar)
  • Boxen entsprechen den Vorschriften für ESD-Arbeitsplätze
  • Made in Germany

Weitere Merkmale unter technischen Daten


  • Art.-Nr. WA.490851
  • Außenmaß: B = 91 x T = 400 x H = 81 mm
  • Nutzmaß: B = 80 x T = 370 x H = 75 mm
  • Material: PP  (Polypropylen)
  • Lebensmittelecht
  • ESD-Ableitfähigkeit
  • Oberflächenwiderstand: 10^3 Ohm
  • Formbeständig: -20°C bis +60°C
  • Volumen: 2,2 Liter
  • Traglast: 2 kg
  • Auflast: 6 kg
  • Eigengewicht: 0,225 kg (pro Stück)
  • Farbe: schwarz
  • 1 VE = 16 Stück

Hinweis: Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen, sowie die Veränderungen von logistischen Daten bleiben vorbehalten
 

Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, WA.490851, ESD-Regalbox Grip 400S, ESD-Lagerkasten, ESD-Industrieboxen von Wachter, ESD Regalbox Grip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 3,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,67*
€ 94,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,08*
€ 91,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,08*
€ 86,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,38*
€ 84,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,60*
€ 73,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.