| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.456561 Herst.-Nr.: WA.490841 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regalbox Grip 500S, Industriebox, Farbe rot, 16 Stück Industrieboxen äußerst stabil, günstig und in Profiqualität Unsere Regal- und Industrieboxen sind in drei Längen, zwei Breiten und zwei verschiedenen Farben erhältlich. Sie sind aus bruchsicherem und hochbelastbarem Polypropylen gefertigt. Die Größen sind regalangepasst, das spart Lagerraum und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Übersicht. Leere Boxen mit gleicher Breite und unterschiedlicher Länge sind stapelbar. Nicht nur bestens geeignet für die Industrie, auch am Arbeitsplatz, im Handwerk, im Lager, im Gewerbe, in anderen Bereichen wie im privaten Haushalt oder auch in der Hobbywerkstatt sind sie optimal einsetzbar. Die Gripnoppen am Boden sorgen für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen. Die extra dicke Wandung und die äußere Rippenstruktur verleihen den Boxen eine gute Formstabilität. Beständig gegen gebräuchliche Säuren, Laugen, Fette und Öle. Formbeständig bei Temperaturen von -10/+60°C. Vielseitiges Zubehör wie Trennstege (Divider), Auszugsicherung gegen Herausfallen und Etiketten mit Schutzfolie runden das Portfolio ab. -ohne Inhalt, Zubehör oder Dekoration- Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.490841
- Regalbox Grip 500S, Industriebox, Farbe rot, 16 Stück
- Außenmaß: B/T/H 91 x 500 x 81 mm
- Nutzmaß: B/T/H 80 x 470 x 75 mm
- Material: Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Säuren, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- Erhältlich in den Farben: blau, rot
- Industriequalität für hohe Tragkraft
- Made in Germany
- Sinnvolle Zubehörteile: Trennstege, Auszugssicherung, Etiketten + Schutzfolie
Ähnliche Regalboxen in der Größe 500S, Einzelboxen, VE-Einheiten und andere Farbe - WA.490841E Regalbox Grip 500S, Industriebox, 1 Stück, Farbe rot
- WA.490840E Regalbox Grip 500S, Industriebox, 1 Stück, Farbe rot
- WA.490840 Regalbox Grip 500S, Industriebox, 16 Stück, Farbe rot
Zubehör für die Regalboxen in der Größe 500S - WA.490844 Trennsteg für Regalboxen Grip S, 4 Stück
- WA.490846 Auszugsicherung für Regalboxen Grip S + B, 10 Stück
- WA.490847 Etiketten + Schutzfolie für Regalboxen Grip S, 20 Stück
Technische Daten: - Außenmaß: B/T/H = 91 x 500 x 81 mm
- Nutzmaß: B/T/H = 80 x 470 x 75 mm
- Material: PP (Polypropylen)
Hinweis: Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen, sowie die Veränderungen von logistischen Daten bleiben vorbehalten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |