| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456802 Herst.-Nr.: WA.456802 EAN/GTIN: 4250676935007 |
| |
|
| | |
| Eurobehälter EuroEco mit geschlossenem Griff in grau B/T/H: 400 x 300 x 170 mm Die Euroboxen eignen sich hervorragend für den Transport und die Aufbewahrung hochwertiger Inhalte, außerdem ermöglicht der glatte Boden der Box den Einsatz auf einer Förderanlage. Ökonomischer Eurobehälter in Profiqualität Diese ProfiPlus EuroEco Boxen aus bruchsicherem und hochbelastbarem Polypropylen sind in zwei Breiten und vier unterschiedlichen Höhen erhältlich. Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität. Erhältlich mit offenen und geschlossenen Griffmulden. Beständig gegen gebräuchliche Säuren, Laugen, Fette und Öle. Formbeständig bei Temperaturen von -10/+60°C. Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt. Durch den glatten Boden ist die Box auch bestens geeignet für den Einsatz auf einer Förderanlage. Boxen mit gleicher Breite und Länge sind stapelbar, das spart Platz und Lagerraum. Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend. Sinnvolles Zubehör wie Stülpdeckel, Scharnierdeckel, verschiedene Verschlüsse und Transportroller runden das Portfolio ab. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456802
- Eurobehälter EuroBox, grau
- mit geschlossenem Griff
- Außenmaß: B/T/H 400 x 300 x 170 mm
- Nutzmaß: B/T/H 355 x 255 x 165 mm
- Material: Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Säuren, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis +60° C
- Industriequalität für hohe Tragkraft
- Made in Germany
- Sinnvolle Zubehörteile: Stülpdeckel, Scharnierdeckel, verschiedene Verschlüsse, Transportroller
Ähnliche Eurobehälter ProfiPlus EuroEco mit geschlossenem Griff - WA.456800 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (400 x 300 x 120 mm)
- WA.456804 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (400 x 300 x 220 mm)
- WA.456806 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (400 x 300 x 320 mm)
- WA.456808 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (600 x 400 x 120 mm)
- WA.456810 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (600 x 400 x 170 mm)
- WA.456812 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (600 x 400 x 220 mm)
- WA.456814 Eurobehälter ProfiPlus EuroEco, (600 x 400 x 320 mm)
Zubehör für diesen Eurobehälter - WA.456790 Stülpdeckel ProfiPlus (400 x 300 x 10 mm)
- WA.456791 Scharnierdeckel ProfiPlus (400 x 300 x 14 mm)
- WA.456780 Schiebeschnappverschluss ProfiPlus 4er Set in blau
- WA.456781 Schiebeschnappverschluss ProfiPlus 4er Set in rot
- WA.456785 Schiebeschnappverschluss + Scharniere ProfiPlus 2 x 2er Set in blau
- WA.456786 Schiebeschnappverschluss + Scharniere ProfiPlus 2 x 2er Set in rot
- WA.456856 Transportroller für Eurobehälter, blau, 4 x Lenkrollen (615 x 415 x 170 mm)
- WA.456866 Transportroller für Eurobehälter, rot, 4 x Lenkrollen (615 x 415 x 170 mm)
- WA.456858 Transportroller für Eurobehälter, blau, je 2 Lenk- und 2 Bremsrollen (615 x 415 x 170 mm)
- WA.456868 Transportroller für Eurobehälter, rot, je 2 Lenk- und 2 Bremsrollen (615 x 415 x 170 mm)
Außenmaß: B/T/H: 400 x 300 x 170 mm Nutzmaß: B/T/H: 355 x 255 x 165 mm Material: PP (Polypropylen) Formbeständig: -10°C bis +60°C Farbe: grau mit geschlossenem Griff Hinweis: Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen, sowie die Veränderungen von logistischen Daten bleiben vorbehalten. |
| | |
| | | |
| | | |
| |