| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456866 Herst.-Nr.: WA.456866 EAN/GTIN: 4005187568660 |
| |
|
| | |
| Transportroller ProfiPlus EuroRoll in Industriequalität, rot B/T/H: 615 x 415 x 170 mm Wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar - Transportroller in verschiedenen Ausführungen. Der Transportroller ProfiPlus EuroRoll ermöglicht eine einfache Beförderung von Kunststoffboxen und Behälter im Euroformat von A nach B. Ein stabiler Kunststoffrahmen mit umlaufenden Rand als Abrutschsicherung und geringem Eigengewicht sorgt für stabilen Halt der Eurobehälter. Mit den vier kugelgelagerten Lenkrollen und den leise laufenden Gummirädern ist es einfach die Behälter in alle Richtungen zu rangieren. -ohne Eurobehälter, Boxen oder Dekoration- Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456866
- Transportroller für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm oder zwei Eurobehälter 400 x 300 mm
- Außenmaße B/T/H: 615 x 415 x 170 mm
- Nutzmaß B/T/H: 600 x 400 x 25 mm
- Farbe: rot
- Material: ABS Kunststoff, Metall
- 4 Gummi-Lenkrollen, kugelgelagert
- Leise laufende, hellgraue Gummiräder
- Tragkraft von bis zu 250 kg - bei gleichmäßiger Beladung
- Stabiler Kunststoffrahmen mit umlaufenden Rand als Abrutschsicherung und geringem Eigengewicht
Ähnliche Transportroller EuroRoll für Eurobehälter - WA.456856 Transportroller EuroRoll für Eurobehälter, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 615 x 415 x 170 mm)
- WA.456858 Transportroller EuroRoll für Eurobehälter, blau (2 Gummi-Lenk-u. Bremsrollen, 615 x 415 x 170 mm)
- WA.456868 Transportroller EuroRoll für Eurobehälter, rot (2 Gummi-Lenk-u. Bremsrollen, 615 x 415 x 170 mm)
Passend für alle gängigen Eurobehälter "ProfiPlus" EuroBox / EuroEco / EuroStore / EuroCarry mit der Größe 600 x 400 mm und 400 x 300 mm - Außenmaße B/T/H: 615 x 415 x 170 mm
- Nutzmaß B/T/H: 600 x 400 x 25 mm
- Tragkraft von bis zu 250 kg - bei gleichmäßiger Beladung
- Farbe: rot
- Material: Kunststoff, Metall
- 4 Gummi-Lenkrollen
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,07* | € 42,39* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,37* | € 44,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,86* | € 44,76* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,08* | € 46,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,44* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|