| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456870 Herst.-Nr.: WA.456870 EAN/GTIN: 4005187568707 |
| |
|
| | |
| Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau B/T/H: 410 x 310 x 176 mm Wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar - Transportroller in verschiedenen Ausführungen. Der Transportroller ProfiPlus MetalRoll ermöglicht eine einfache Beförderung von Boxen, Paletten oder anderen zu transportierenden Gegenständen. Ein robuster kunststoffummantelter Stahlrahmen mit umlaufenden Rand als Abrutschsicherung sorgt für stabilen Halt der Transportgüter. Mit den vier kugelgelagerten Lenkrollen und den leise laufenden Gummirädern ist es einfach das Transportgut in alle Richtungen zu rangieren. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456870
- Transportroller für alle Boxen, Paletten oder andere Gegenstände
- Außenmaße B/T/H: 410 x 310 x 176 mm
- Nutzmaß B/T/H: 400 x 300 x 21 mm
- Farbe: blau
- Material: ABS Kunststoff, Metall
- 4 Gummi-Lenkrollen, kugelgelagert
- Leise laufende, hellgraue Gummiräder
- Tragkraft von bis zu 300 kg - bei gleichmäßiger Beladung
- Robuster kunststoffummantelter Stahlrahmen für den sicheren Transport
Ähnliche Transportroller EuroRoll für Boxen, Paletten & andere Gegenstände - WA.456871 Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 610 x 410 x 176 mm)
- WA.456872 Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 810 x 610 x 176 mm)
- WA.456873 Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 1210 x 810 x 176 mm)
- Außenmaße B/T/H: 410 x 310 x 176 mm
- Nutzmaß B/T/H: 400 x 300 x 21 mm
- Tragkraft von bis zu 300 kg - bei gleichmäßiger Beladung
- Farbe: blau
- Material: Kunststoff, Metall
- 4 Gummi-Lenkrollen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.456870, 456870, Transportroller, Transportwagen, Transporthilfen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 610 | | | | | | € 6,90* | ab € 45,32* | € 59,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,67* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|