| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.456871 Herst.-Nr.: WA.456871 EAN/GTIN: 4005187568714 |
| |
|
| | |
| Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau B/T/H: 610 x 410 x 176 mm Wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar - Transportroller in verschiedenen Ausführungen. Der Transportroller MetalRoll ermöglicht eine einfache Beförderung von Boxen, Paletten oder anderen zu transportierenden Gegenständen. Ein robuster kunststoffummantelter Stahlrahmen mit umlaufenden Rand als Abrutschsicherung sorgt für stabilen Halt der Transportgüter. Mit den vier kugelgelagerten Lenkrollen und den leise laufenden Gummirädern ist es einfach das Transportgut in alle Richtungen zu rangieren. Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.456871
- Transportroller für alle Boxen, Paletten oder andere Gegenstände
- Außenmaße B/T/H: 610 x 410 x 176 mm
- Nutzmaß B/T/H: 600 x 400 x 21 mm
- Farbe: blau
- Material: ABS Kunststoff, Metall
- 4 Gummi-Lenkrollen, kugelgelagert
- Leise laufende, hellgraue Gummiräder
- Tragkraft von bis zu 300 kg - bei gleichmäßiger Beladung
- Robuster kunststoffummantelter Stahlrahmen für den sicheren Transport
Ähnliche Transportroller EuroRoll für Boxen, Paletten & andere Gegenstände - WA.456870 Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 410 x 310 x 176 mm)
- WA.456872 Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 810 x 610 x 176 mm)
- WA.456873 Transportroller MetalRoll für Boxen/Paletten, blau (4 Gummi-Lenkrollen, 1210 x 810 x 176 mm)
- Außenmaße B/T/H: 610 x 410 x 176 mm
- Nutzmaß B/T/H: 600 x 400 x 21 mm
- Tragkraft von bis zu 300 kg - bei gleichmäßiger Beladung
- Farbe: blau
- Material: Kunststoff, Metall
- 4 Gummi-Lenkrollen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.456871, 456871, Transportroller, Transportwagen, Transporthilfen |
| | |
| |