Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, B/T/H 600x400x320 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, B/T/H 600x400x320 mm
Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, B/T/H 600x400x320 mm
Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, B/T/H 600x400x320 mm
Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, B/T/H 600x400x320 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.456926
Herst.-Nr.:
     WA.456926
EAN/GTIN:
     4250676935410
Suchbegriffe:
WA.456926
456926
Eurobehälter
EuroStore
Eurobehälter EuroStore mit Klappscheibe in grau/rot B/T/H: 600 x 400 x 320 mm Die Euroboxen eignen sich hervorragend für feststehende Stapelgüter aufgrund der Klappscheibe zur Entnahme an der Stirnseite.

 

Eurobehälter mit transparenter Klappscheibe in Profiqualität

Profitieren Sie von der hohen Funktionalität und einfachen Bedienbarkeit unserer Eurobehälter. Die ProfiPlus EuroStore Boxen aus bruchsicherem und hochbelastbarem Polypropylen sind in zwei Breiten und vielen verschiedenen Höhen erhältlich. Robuste Wände, durch verschiedene Rippen verstärkt, verleihen dem Behälter eine gute Formstabilität. Die transparente Klappscheibe mit großer Entnahmeöffnung an der Front ermöglicht auch im gestapelten Zustand einen problemlosen Zugriff auf die Inhalte. Beständig gegen gebräuchliche Säuren, Laugen, Fette und Öle. Formbeständig bei Temperaturen von -10/+60°C. Durch die Euromaßlichkeit werden logistische Vorteile optimal genutzt. Boxen mit gleicher Breite und Länge sind stapelbar, das spart Platz und Lagerraum. Der umlaufende Rand wirkt verriegelnd und selbstzentrierend. Sinnvolles Zubehör wie Stülpdeckel, Scharnierdeckel, verschiedene Verschlüsse und Transportroller runden das Portfolio ab.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.456926
  • Eurobehälter EuroStore, grau/rot
  • Front geöffnet 295 x 105 mm, transparente Klappscheibe mit Schiebeverschluss, umlaufender Rand
  • Außenmaß: B/T/H 600 x 400 x 320 mm
  • Nutzmaß: B/T/H 555 x 355 x 315 mm
  • Material: Hochschlagfestes Polypropylen (PP)
  • Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Säuren, Laugen, etc.
  • Formbeständig bei -10° bis +60° C
  • Industriequalität für hohe Tragkraft
  • Made in Germany
  • Sinnvolle Zubehörteile: Stülpdeckel, Scharnierdeckel, verschiedene Verschlüsse, Transportroller

Ähnliche Eurobehälter mit transparenter Klappscheibe in gleicher Größe 600 x 400 mm

  • WA.456923 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/rot (600 x 400 x 170 mm)
  • WA.456924 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/rot (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456925 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/rot (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456930 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/blau (600 x 400 x 170 mm)
  • WA.456931 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/blau (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456932 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/blau (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456933 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/blau (600 x 400 x 320 mm)
  • WA.456937 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/gelb (600 x 400 x 170 mm)
  • WA.456938 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/gelb (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456939 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/gelb (600 x 400 x 220 mm)
  • WA.456940 Eurobehälter EuroStore, Klappscheibe, grau/gelb (600 x 400 x 320 mm)

Zubehör für diesen Eurobehälter

  • WA.456795 Stülpdeckel ProfiPlus (600 x 400 x 14 mm)
  • WA.456796 Scharnierdeckel ProfiPlus (600 x 400 x 14 mm)
  • WA.456781 Schiebeschnappverschluss ProfiPlus 4er Set in rot
  • WA.456786 Schiebeschnappverschluss + Scharniere ProfiPlus 2 x 2er Set in rot
  • WA.456866 Transportroller für Eurobehälter, rot, 4 x Lenkrollen (615 x 415 x 170 mm)
  • WA.456868 Transportroller für Eurobehälter, rot, je 2 Lenk- und 2 Bremsrollen (615 x 415 x 170 mm)

Außenmaß: B/T/H: 600 x 400 x 320 mm

Nutzmaß: B/T/H: 555 x 355 x 315 mm

Material: PP (Polypropylen)

Formbeständig: -10°C bis +60°C

Farbe: grau/rot mit Klappscheibe = große Entnahmeöffnung

Hinweis: Technische Änderungen, farbliche oder maßliche Abweichungen, sowie die Veränderungen von logistischen Daten bleiben vorbehalten.

Weitere Suchbegriffe: Euro-Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,31*
€ 45,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.