Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.620300 Herst.-Nr.: WA.620300 EAN/GTIN: 4007228620306 |
| |
|
| | |
| 50 St. Einsatzboxen aus schlagzähem Polystyrol (PS) für Ordnung in Schubladen, Werkzeugschränken, Magazinen und Kleinteilekästen Beschreibung: Art.Nr. WA.620300 - drei unterschiedliche Ausführungen (Höhe 23 / 45 / 63 mm)
- lebensmittelechte Farben
- geeignet für Sortimentskasten Artikel WA. 600100 oder Kleinteilekoffer Artikel WA.620599
- zur individuellen Bestückung
- drei Sondergrößen für Schubladen unserer Profi -Magazin-Serie (Artikel WA.631200, WA.633200 + WA.633300)
- Zubehör: Deckel, glasklar Art-Nr. WA.252700
Länge: 108 mm Breite: 108 mm Höhe: 23 mm
Gewicht: 0.032 kg VPE 50 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.620300, 620300, Einsatzkboxen, Sortimentskasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,64* | € 0,92* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,95* | | | | Lager 610 | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,766* | € 1,036* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete | Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|