Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteile-Leerkoffer aus Metall, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinteile-Leerkoffer aus Metall, blau
Kleinteile-Leerkoffer aus Metall, blau
Artikel-Nr.:
     610-WA.620599
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.620599
EAN/GTIN:
     4007228620597
Suchbegriffe:
WA.620599
620599
Kleinteile-Koffer
Magazin
Kleinteile-Leerkoffer aus Metall   ohne Einsatzboxen für den professionellen Einsatz,
aus pulverbeschichtetem Stahlblech in dunkelblau für Kleinteile und Zubehör

Beschreibung: WA.620599

  • Deckelsicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Koffers
  • stabile Hebelspannverschlüsse, verschließ- und verplombbar
  • dicht schließender Deckel verhindert Durcheinanderfallen des Inhaltes
  • zwei Größen und fünf Bestückungsvarianten für vielseitige Anwendungszwecke
  • Sonderbestückung auf Anfrage
  • Leerkoffer (0 Einsatzboxen) für individuelle Bestückung

 


Kleinteile-Koffer aus Metall, blau

Länge: 440 mm
Breite: 330 mm
Höhe: 66 mm

Gewicht: 2.65 kg

Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Magazin
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,77*
€ 42,81*
6 Tage
50
€ 6,90*
ab € 27,15*
€ 45,10*
Lager 610
unbekannt
€ 6,90*
ab € 35,68*
€ 49,64*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
624300
ab € 1,02*
Zubehör
Hünersdorff
624200
ab € 0,60*
Zubehör
Hünersdorff
624400
ab € 1,34*
Zubehör
Hünersdorff
624100
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.