Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.622300 Herst.-Nr.: WA.622300 EAN/GTIN: 4007228700152 |
| |
|
| | |
| Einsatzbox aus Polystyrol in blau, 40 Stück T/B/H: 108 x 108 x 45 mm Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol (PS) zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteile-Koffern, Schubladen und Schränken. Die Boxen gibt es in verschiedenen Grundmaßen und in den Höhen 23/45/63 mm. Sie sind besonders formstabil, lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig von -20°C bis +70°C und frei von Bisphenol A (BPA). Detail Informationen: - Art.-Nr. WA.622300
- Einsatzbox aus PS, Farbe blau, 40 Stück
- Außenmaß: T/B/H 108 x 108 x 45 mm
- Material: hochschlagfestes Polystyrol (PS)
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20°C bis +70°C
- Zur individuellen Bestückung von Sortimentskästen, Kleinteilekoffern und Schubladen von Werkzeugschränken
Ähnliche Einsatzboxen aus PS mit der Höhe 45 mm - WA.622100E Einsatzbox aus PS, T/B/H 54x54x45 mm, rot (10 Stk.)
- WA.622100 Einsatzbox aus PS, T/B/H 54x54x45 mm, rot (160 Stk.)
- WA.622200E Einsatzbox aus PS, T/B/H 108x54x45 mm, gelb (10 Stk.)
- WA.622200 Einsatzbox aus PS, T/B/H 108x54x45 mm, gelb (80 Stk.)
- WA.622300E Einsatzbox aus PS, T/B/H 108x108x45 mm, blau (2 Stk.)
- WA.622400E Einsatzbox aus PS, T/B/H 162x108x45 mm, grün (1 Stk.)
- WA.622400 Einsatzbox aus PS, T/B/H 162x108x45 mm, grün (25 Stk.)
- WA.622500E Einsatzbox aus PS, T/B/H 216x108x45 mm, grau (1 Stk.)
- WA.622500 Einsatzbox aus PS, T/B/H 216x108x45 mm, grau (20 Stk.)
- WA.622600E Einsatzbox aus PS, T/B/H 324x108x45 mm, grau (1 Stk.)
- WA.622600 Einsatzbox aus PS, T/B/H 324x108x45 mm, grau (15 Stk.)
- WA.622700E Einsatzbox aus PS, T/B/H 162x54x45 mm, blau (10 Stk.)
- WA.622700 Einsatzbox aus PS, T/B/H 162x54x45 mm, blau (30 Stk.)
- WA.622800E Einsatzbox aus PS, T/B/H 75x54x45 mm, rot (10 Stk.)
- WA.622800 Einsatzbox aus PS, T/B/H 75x54x45 mm, rot (75 Stk.)
Zubehör für Einsatzboxen aus PS mit der Höhe 45 mm - WA.612100 Sortimentskasten PS-Classic-Flex, glasklar (225 x 335 x 55 mm)
- WA.600100 Sortimentskasten PP-Premium mit Tragegriff (225 x 335 x 55 mm)
- WA.252700 Deckel für Einsatzbox PS, 10 Stück, glasklar (108 x 108 mm)
Außenmaß: T/B/H 108 x 108 x 45 mm Farbe: blau Material: Polystyrol Eigenschaften: hochschlagfest, recylingfähig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentskoffer Einsatz, Einsatz-Kasten, Einsatzkasten, Sammelbehälter, Staubdeckel Einsatzkasten, sammelbehälter kunststoff, einsatz sortimentskoffer, WA.622300, 622300, Einsatzboxen aus PS, Sortimentskasten, Sichtlagerkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,64* | € 1,08* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,61* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,05* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,39* | € 2,73* | | | | Lager 610 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 31,36* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,784* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|