Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter F400 Ship 173, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportbehälter F400 Ship 173, grün
Transportbehälter F400 Ship 173, grün
Transportbehälter F400 Ship 173, grün
Artikel-Nr.:
     610-WA.640174
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.640174
EAN/GTIN:
     4005187401745
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
allit stapelbehälter
stapelbehälter
Transportbehälter F400 Ship 173, grün

Transportbehälter optimiert für automatische und manuelle Zielsteuerung und Handling.

Normalstellung ermöglicht ein Ineinander-Stapeln und die Verwendung eines Deckels

Nützliche Helfer zum Verstauen, Lagern oder Transportieren auch sperriger Gegenstände. OPTIMAL: Stülp-Deckel und Klappdeckel sorgen für den sicheren Transport

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.640174
  • Transportbehälter F400 Ship 173, grün
  • Außenmaß: B = 600 x T = 400 x H = 173 mm
  • Industriequalität: sehr robust
  • lebensmittelechte Farben
  • Beständig gegen Fette, Öle etc.
  • Formbeständig von -10°C bis +60°C
  • Normalstellung ermöglicht ein Ineinander-Stapeln und die Verwendung eines Deckels
  • Unsere Transportbehälter entsprechen dem EURO-Maß von 600 x 400 mm
  • Farbe: grün RAL 6032
  • Material: PP
  • OPTIMAL: Stapelklappen ermöglichen hochgeklappt das Übereinander-Stapeln von beladenen Behältern
  • OPTIMAL: mit Transportroller EuroRoll und Deckel

Weitere Transportbehälter der F400 Ship Serie

  • WA.640171 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, blau
  • WA.640172 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, rot
  • WA.640173 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, gelb
  • WA.640231 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, blau
  • WA.640232 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, rot
  • WA.640233 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, gelb
  • WA.640234 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, grün
  • WA.640271 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, blau
  • WA.640272 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, rot
  • WA.640273 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, gelb
  • WA.640274 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, grün

Zubehör für unsere Transportbehälter aus der Serie F400 Ship

  • WA.642001 Stülpdeckel F400 blau 600 x 400 mm
  • WA.646001 Klappdeckel F400 Top HL, blau
  • WA.456856 Transportroller EuroRoll >OS< 600, blau
  • WA.3880339000 Stapelbügel Rail
  • WA.3917279000 Plombe mit Abrissplatte 10 x 6 mm

  • Außenmaße: B = 600 x T = 400 x H = 173 mm
  • Nutzmaße: B = 495 x T = 325 x H = 170 mm
  • Farbe:  grün RAL 6032
  • Material:  PP+
  • Beständig gegen Fette, Öle etc.
  • Formbeständig von -10°C bis +60°C
Weitere Suchbegriffe: WA.640174, 640174, Transportbehälter F400 Ship 173, Aufbewahrungsbehälter, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.