| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.640273 Herst.-Nr.: WA.640273 EAN/GTIN: 4005187402735 |
| |
|
| | |
| Transportbehälter F400 Ship 273, gelb Transportbehälter optimiert für automatische und manuelle Zielsteuerung und Handling. Normalstellung ermöglicht ein Ineinander-Stapeln und die Verwendung eines Deckels Nützliche Helfer zum Verstauen, Lagern oder Transportieren auch sperriger Gegenstände. OPTIMAL: Stülp-Deckel und Klappdeckel sorgen für den sicheren Transport Beschreibung: - Art.-Nr. WA.640273
- Transportbehälter F400 Ship 273, gelb
- Außenmaß: B = 600 x T = 400 x H = 273 mm
- Industriequalität: sehr robust
- lebensmittelechte Farben
- Beständig gegen Fette, Öle etc.
- Formbeständig von -10°C bis +60°C
- Normalstellung ermöglicht ein Ineinander-Stapeln und die Verwendung eines Deckels
- Unsere Transportbehälter entsprechen dem EURO-Maß von 600 x 400 mm
- Farbe: gelb RAL 1003
- Material: PP
- OPTIMAL: Stapelklappen ermöglichen hochgeklappt das Übereinander-Stapeln von beladenen Behältern
- OPTIMAL: mit Transportroller EuroRoll und Deckel
Weitere Transportbehälter der F400 Ship Serie - WA.640172 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, rot
- WA.640173 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, gelb
- WA.640174 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, grün
- WA.640171 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, blau
- WA.640232 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, rot
- WA.640233 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, gelb
- WA.640234 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, grün
- WA.640231 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, blau
- WA.640271 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, blau
- WA.640272 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, rot
- WA.640274 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, grün
Zubehör für unsere Transportbehälter aus der Serie F400 Ship - WA.642003 Stülpdeckel F400 gelb 600 x 400 mm
- WA.646003 Klappdeckel F400 Top HL, gelb
- WA.456856 Transportroller EuroRoll >OS< 600, blau
- WA.3880339000 Stapelbügel Rail
- WA.3917279000 Plombe mit Abrissplatte 10 x 6 mm
- Außenmaße: B = 600 x T = 400 x H = 273 mm
- Nutzmaße: B = 495 x T = 325 x H = 270 mm
- Farbe: gelb RAL 1003
- Material: PP+
- Beständig gegen Fette, Öle etc.
- Formbeständig von -10°C bis +60°C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.640273, 640273, Transportbehälter F400 Ship 273, Aufbewahrungsbehälter, Kunststoffbehälter |
| | |
| |