Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter grün, B/T/H = 600 x 400 x 173 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportbehälter grün, B/T/H = 600 x 400 x 173 mm
Transportbehälter grün, B/T/H = 600 x 400 x 173 mm
Transportbehälter grün, B/T/H = 600 x 400 x 173 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.644174
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.644174
EAN/GTIN:
     4005187441741
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
allit stapelbehälter
stapelbehälter
Transportbehälter F400 Ship 173 B - grün

Transportbehälter optimiert für automatische und manuelle Zielsteuerung und Handling.

Normalstellung ermöglicht ein Ineinander-Stapeln und die Verwendung eines Deckels

Nützliche Helfer zum Verstauen, Lagern oder Transportieren auch sperriger Gegenstände. Stülp-Deckel oder Klappdeckel sorgen für den sicheren Transport

Beschreibung:

  • Transportbehälter F400 Ship 173 B, grün
  • Art.-Nr. WA.644174
  • Industriequalität: sehr robust
  • lebensmittelechte Farben
  • Beständig gegen Fette, Öle etc.
  • Formbeständig von -10°C bis +60°C
  • Normalstellung (ohne Stapelklappen) ermöglicht ein Ineinander-Stapeln und die Verwendung eines Deckels
  • Stapelklappen ermöglichen hochgeklappt das Übereinander-Stapeln von beladenen Behältern
  • Unsere Transportbehälter entsprechen dem EURO-Maß von 600 x 400 mm
  • Farbe: grün RAL 6032
  • Material: PP
  • OPTIMAL: mit Transportroller EuroRoll

Weitere Transportbehälter aus der Serie F400 Ship

  • WA.644171 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, blau
  • WA.644172 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, rot
  • WA.644173 Transportbehälter F400 Ship 173 mm hoch, gelb
  • WA.644271 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, blau
  • WA.644272 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, rot
  • WA.644273 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, gelb
  • WA.644274 Transportbehälter F400 Ship 273 mm hoch, grün
  • WA.644231 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, blau
  • WA.644232 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, rot
  • WA.644233 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, gelb
  • WA.644234 Transportbehälter F400 Ship 323 mm hoch, grün
  • Zubehör für unsere Transportbehälter aus der Serie F400 Ship

  • WA.642004 Stülpdeckel F400 grün 600 x 400 mm
  • WA.646004 Klappdeckel F400 Top HL, grün
  • WA.456856 Transportroller EuroRoll >OS< 600, blau

  • Außenmaße: B = 600 x T = 400 x H = 173 mm
  • Nutzmaße: B = 495 x T = 325 x H = 170 mm
  • Farbe:  grün RAL 6032
  • Material:  PP+
  • Beständig gegen Fette, Öle etc.
  • Formbeständig von -10°C bis +60°C
Weitere Suchbegriffe: WA.644174, 644174, Transportbehälter mit Stapelklappen, Aufbewahrungsbehälter, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,02*
€ 21,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.