Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbehälter mit unverlierbarem Deckel, gelb, B/T/H = 600 x 400 x 299 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportbehälter mit unverlierbarem Deckel, gelb, B/T/H = 600 x 400 x 299 mm
Transportbehälter mit unverlierbarem Deckel, gelb, B/T/H = 600 x 400 x 299 mm
Transportbehälter mit unverlierbarem Deckel, gelb, B/T/H = 600 x 400 x 299 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.645273
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     WA.645273
EAN/GTIN:
     4005187452730
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
allit stapelbehälter
stapelbehälter
Transportbehälter mit Deckel F400 Ship 273 HL - gelb

Transportbehälter optimiert für automatische und manuelle Zielsteuerung und Handling.

Nützliche Helfer zum Verstauen oder Transportieren auch sperriger Gegenstände. Deckel sorgen für den sicheren Transport

Beschreibung:

  • Art.-Nr. WA.645273
  • Transportbehälter mit unverlierbarem Deckel, gelb
  • Außenmaß: B = 600 x T = 400 x H = 299 mm
  • Industriequalität: sehr robust
  • lebensmittelechte Farben
  • Beständig gegen Fette, Öle etc.
  • Formbeständig von -10°C bis +60°C
  • Geöffnet ineinander stapelbar, geschlossen aufeinander stapelbar
  • Unsere Transportbehälter entsprechen dem EURO-Maß von 600 x 400 mm
  • Unverlierbarer Deckel
  • zweiteiliger Deckel mit sicherer Verzahnung
  • Farbe: gelb RAL 1003
  • Material: PP
  • OPTIMAL: mit Transportroller EuroRoll

Weitere Transportbehälter mit Deckel in der gleichen Größe und einer anderen Farbe

  • WA.645271 Transportbehälter F400 Ship 273 HL mit Deckel in blau
  • WA.645272 Transportbehälter F400 Ship 273 HL mit Deckel in rot
  • WA.645274 Transportbehälter F400 Ship 273 HL mit Deckel in grün

Zubehör für Transportbehälter der Serie F 400

  • Stapelbügel zur Montage an Transportbehälter F400
  • Ringplombe gelb für Stülp- und Verschlussdeckel
  • WA.456856 Transportroller mit 4 Gummilenkrollen blau
  • WA.456858 Transportroller mit 2 Lenk- und Bremsrollen

  • Außenmaße: B = 600 x T = 400 x H = 299 mm
  • Nutzmaße: B = 495 x T = 325 x H = 270 mm
  • Farbe:  gelb RAL 1003
  • Material:  PP+
  • Beständig gegen Fette, Öle etc.
  • Formbeständig von -10°C bis +60°C
Weitere Suchbegriffe: WA.645273, 645273, Transportbehälter mit Deckel, Aufbewahrungsbehälter, Klappdeckelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,48*
€ 39,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,82*
€ 31,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.