Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox aus PS, Gr. 5, grau, 8 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Sichtbox aus PS, Gr. 5, grau, 8 Stück
Sichtbox aus PS, Gr. 5, grau, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     610-WA.655500
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     WA.655500
EAN/GTIN:
     4007228700558
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtbox aus Polystyrol, Gr. 5, in grau, 8 Stück T/B/H: 485 x 310 x 183 mm

Sichtboxen aus besonders formstabilem hochschlagfestem Polystyrol (PS) für hohe Belastungen, gleich bleibende Qualität und eine lange Lebensdauer. Unsere Sichtboxen garantieren Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro.

 

Detail Informationen:

  • Art.-Nr. WA.655500
  • Sichtbox aus PS, Gr. 5, Farbe grau, 8 Stück
  • Außenmaß: T/B/H 485 x 310 x 183 mm
  • Nutzmaß: T/B/H 432 x 267 x 169 mm
  • Material: formstabiles, hochschlagfestes Polystyrol (PS)
  • lebensmittelgeeignet (RAL-Zertifikat)
  • Größe 5 in 5 Farben (rot, gelb, blau, grün, grau)
  • Raum-/Überlaufvolumen: 19,50 L / 10,52 L
  • Traglast - kg / Stapellast: 415 kg
  • Temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Für Transportsysteme geeignet
  • Sicher längs und quer stapelbar
  • Integrierter Etikettenhalter
  • Separates Zubehör: Etiketten mit Schutzfolie
  • Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten durch Aufhängesysteme: Stand- und Fahrregale

Ähnliche Sichtboxen aus PS Gr. 5

  • WA.655100E      Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, rot (1 Stk.)
  • WA.655100        Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, rot (8 Stk.)
  • WA.655200E      Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, gelb (1 Stk.)
  • WA.655200        Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, gelb (8 Stk.)
  • WA.655300E      Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, blau (1 Stk.)
  • WA.655300        Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, blau (8 Stk.)
  • WA.655400E      Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, grün (1 Stk.)
  • WA.655400        Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, grün (8 Stk.)
  • WA.655500E      Sichtbox aus PS, Gr. 5, T/B/H 485x310x183 mm mm, grau (1 Stk.)

Zubehör für Sichtboxen aus PS Gr. 5

  • WA.657400      Etiketten mit Schutzfolie für Sichtboxen PS Gr. 5 (25 Stück)

Außenmaß: T/B/H 485 x 310 x 183 mm Nutzmaß: T/B/H 432 x 267 x 169 mm Farbe: grau Material: Polystyrol Eigenschaften: hochschlagfest, formstabil
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtkasten hünersdorff, lagersichtbox, WA.655500, 655500, Sichtbox aus PS Gr. 5, Sichtlagerboxen, Kleinteilekasten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 11,73*
6 Tage
410
8
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,28*
Lager 610
unbekannt
8
€ 8,90*
ab € 11,15*
€ 13,56*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Paket
ab 4000 Pakete
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 108,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
655100
ab € 8,45*
Ähnlich
Hünersdorff
655200
ab € 8,46*
Ähnlich
Hünersdorff
655300
ab € 8,45*
Ähnlich
Hünersdorff
655400
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.