Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Fachebenen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Fachebenen
Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Fachebenen
Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Fachebenen
Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Fachebenen
Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Fachebenen
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HKG17307GK-2
Herst.-Nr.:
     WA.99.HKG17307GK-2
EAN/GTIN:
     4250676932723
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Getränke- und Weinflaschenregal mit 4 Ebenen in Profi-Qualität, Farbe Lichtgrau

* Ohne Dekoration*

Das robuste Getränkekisten- und Weinflaschenregal wurden speziell zur Lagerung von Getränkekisten und Weinflaschen entwickelt. Das Regale wird komplett mit 4 Fachebenen geliefert und bietet Platz für bis zu 4 Standartkisten und 14 bis 24 Weinflaschen je Regal. 

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.99.HKG17307GK-2
  • Getränkekisten- und Weinflaschenregal (Grundregal)
  • Außenmaß: Höhe: 1750 x B = 810 x T = 335 mm
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Kapazität: Getränkekisten: 4, Weinflaschen 14 - 24
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Nachträglich auch mit 1 Fachboden nachrüstbar (Art.-Nr. WA.K07530L)
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Außenmaße: H = 1750 x B = 810 x T = 335 mm
  • Innenmaß: H = 1750 x B = 750 x T = 300 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 700 x T = 300 mm
  • 2 Ebenen für Getränkekisten
  • 2 Ebenen für Weinflaschen
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.99.WA.HKG17307GK-2
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, getränkekistenregal, WA.99.HKG17307GK-2, HKG17307GK-2, Getränkeregale, Grundregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 219,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 271,01*
€ 322,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,90*
€ 322,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 254,12*
€ 302,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 250,79*
€ 298,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 219,07*
€ 260,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.