Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HKG17307GK-3
Herst.-Nr.:
     WA.99.HKG17307GK-3
EAN/GTIN:
     4250676932730
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Getränke- und Weinflaschenregal mit 1 Fachboden in Profi-Qualität, Farbe Lichtgrau

* Ohne Dekoration*

Das robuste Getränkekisten- und Weinflaschenregal wurden speziell zur Lagerung von Getränkekisten und Weinflaschen entwickelt. Das Regal hat eine Besonderheit, es wird komplett mit 4 Facheben geliefert und bietet Platz für bis zu 4 Standartkisten, 7 bis 12 Weinflaschen und kann obendrein mit seinem zusätzliche Fachboden als Ablage für die verschiedn Dinge des Alltages genutzt werden.

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.99.HKG17307GK-3
  • Getränkekisten- und Weinflaschenregal (Grundregal)
  • Außenmaß: Höhe: 1750 x B = 810 x T = 335 mm
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Kapazität: Getränkekisten: 4, Weinflaschen 6 - 10
  • 1 Fachboden als Ablage für verschiedene Dinge des Alltages
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Nachträglich auch zusätzlich mit 1 Fachboden nachrüstbar (Art.-Nr. WA.K07530L)
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Außenmaße: H = 1750 x B = 810 x T = 335 mm
  • Innenmaß: H = 1750 x B = 750 x T = 300 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 700 x T = 300 mm
  • 2 Ebenen für Getränkekisten
  • 1 Ebene für Weinflaschen
  • 1 Ebene (Fachboden) als Ablage
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.99.WA.HKG17307GK-3
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, weinregal 12 flaschen, getränkekistenregal, WA.99.HKG17307GK-3, HKG17307GK-3, Getränkeregale, Grundregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 194,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 243,16*
€ 289,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 240,86*
€ 286,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,63*
€ 270,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 223,00*
€ 265,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 194,22*
€ 231,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.