Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekisten- und Weinflaschen Regal mit je 2 Ebenen (Grundregal)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkekisten- und Weinflaschen Regal mit je 2 Ebenen (Grundregal)
Getränkekisten- und Weinflaschen Regal mit je 2 Ebenen (Grundregal)
Getränkekisten- und Weinflaschen Regal mit je 2 Ebenen (Grundregal)
Getränkekisten- und Weinflaschen Regal mit je 2 Ebenen (Grundregal)
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HKG17310GK
Herst.-Nr.:
     WA.99.HKG17310GK
EAN/GTIN:
     4250676931016
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Getränkekisten- und Weinflaschenregal mit je 2 Ebenen

* Ohne Dekoration*

Diese Robuste Getränkekistenregale wurde speziell zur Lagerung von Getränkekisten entwickelt. Diese Regal bietet aber eine Besonderheit. Zusätzlich gibt es 2 Ebenen für ca. 20 bis 30 einzelne Weinflaschen. Das Regal wird komplett mit 2 Ebenen für Getränkekisten und 2 Ebenen für Weinflaschen geliefert.

Detailinformationen: WA.99.HKG17310GK

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm;
  • Bodenbreite 1060 mm.
  • Bodentiefe: 335 mm.
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • Kapazität: Kisten: 6
  • Kapazität Flaschen 20 -30 Stk.
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland

Außenmaße:
  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 1060 mm
  • Tiefe: 335 mm
  • 2 + 2 Ebenen
  • für 6 Kisten + 20 - 30 Flaschen
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg

Weiteres Zubehör (Fachböden etc.) auf Anfürage

Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, gf getränkekistenregal, getränkekistenregal, WA.99.HKG17310GK, Getränkeregale, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 205,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,79*
€ 302,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 252,90*
€ 300,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 238,93*
€ 284,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,38*
€ 282,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,25*
€ 244,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.