Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregal mit 3 Ebenen für 12 Getränkekisten, verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 12 Getränkekisten, verzinkt
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 12 Getränkekisten, verzinkt
Artikel-Nr.:
     610-WA.99.HZG17315GK
Herst.-Nr.:
     WA.99.HZG17315GK
EAN/GTIN:
     4250676932716
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
getränkekistenregal
Getränkeregal mit 3 Fachebenen für 12 Getränkekisten, verzinkt EXTRA BREIT

* Ohne Dekoration*

Das robuste Getränkekistenregal wurde speziell zur Lagerung von 12 Getränkekisten entwickelt. Das Regal wird komplett mit 3 Fachebenen und Wanderverankerungen nach DGUV Regel 108-007 ausgeliefert, Wird gerne in Getränkemärkten, Gaststätten und im privaten Bereich eingesetzt.

Detailinformationen: Art.-Nr. WA.99.HZG17315GK

Getränkekistenregal - Grundregal

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm
  • Bodenbreite 1560 mm.
  • Bodentiefe: 335 mm.
  • Kapazität: Kisten: 12
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • wird mit 2 Wandverankerungen geliefert!!
  • Farbe: Verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Außenmaße:

  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 1560 mm
  • Tiefe: 335 mm

Innenmaße:

  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 1500 mm
  • Tiefe: 300 mm

Nutzmaße:

  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 1450 mm
  • Tiefe: 300 mm

 

Details:

  • 3 Fachebenen
  • für 12 Getränkekisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • Getränkeregal wird mit 2 Wandverankerungen (inkl. Montagematerial) geliefert.
  • Kippsicherung laut DGUV Regel 108-007
Weitere Suchbegriffe: WA.99.HZG17315GK, Getränkeregale kaufen, Grundregal, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 198,47*
€ 236,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 197,35*
€ 234,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,73*
€ 221,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,29*
€ 214,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,32*
€ 187,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.