Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1500 x 600 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1500 x 600 mm
Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1500 x 600 mm
Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1500 x 600 mm
Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1500 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CHV15060A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.CHV15060A
EAN/GTIN:
     4050413074132
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Special 2020/21 Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch B/T/H 1500 x 600 x 710-1110 mm

 

Detail Informationen

  • WA.CHV15060A
  • Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch 1500 x 600 x 710-1110 mm
  • Hubgeschwindigkeit 12 mm/s unbelastet
  • Hubbereich Gestell o. Platte 710 mm - 1110 mm
  • Anschluß ~230V/50Hz/5A
  • Standby-Leistung: 0,6 W
  • Einschaltdauer: 10% (S) 2 min EIN / 18 min AUS
  • 2 x stabiler L-Fuß
  • Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
  • RAL pulverbeschichtet / Fußsäulen aus Aluminium
  • Stabile L-Traverse
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Tragkraft: 400 kg
  • Anlieferung komplett montiert
  • Bei Sonderfarben sind längere Lieferzeiten möglich

Ähnliche Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstische (aus unserem Special 2020/21)

  • WA.CHV12560A Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstisch (1250 x 600 x 710-1110 mm)
  • WA.CHV12575A Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstisch (1250 x 750 x 710-1110 mm)
  • WA.CHV15075A Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstisch (1500 x 750 x 710-1110 mm)

Zubehör für unsere Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstische (aus unserem Special 2020/21)

  • WA.07.861.15.74A Energiekanal inkl. Halterung für Arbeitsplatte (1500 x 60 x 130 mm)
  • WA.03.87.103A Lochplatte für Werkbank (1500 x 450 mm)
  • WA.03.900.15.19A Multi-Wand-Aufbau (1500 x 950 mm)
  • WA.03.900.15.18A Multi-Wand-Aufbau (1500 x 650 mm)
  • WA.03.900.15.320A Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung (1500 x 1250 mm)
  • WA.03.900.15.320OB Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung (1500 x 1250 mm)
  • WA.03.900.14.16A Multi-Wand-Aufbau mit Beleuchtung (1500 x 1250 mm)
  • WA.03.900.14.16OB Multi-Wand-Aufbau ohne Beleuchtung (1500 x 1250 mm)

Alle Arbeitstische sind in den gängigen RAL Farben lieferbar!

Benutzen Sie unseren exklusiven Farbkonfigurator für Ihre Auswahl!

* Lieferung per Spedition!


Technische Daten:

  • Material: Stabile Stahlkonstruktion
  • Breite [mm]: 1500
  • Tiefe [mm]: 600
  • Höhe [mm]: 710-1110
Weitere Suchbegriffe: Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, höhenverstellbarer arbeitstisch, WA.CHV15060A, CHV15060A, Elektrisch Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Arbeitsplatte Buche Multiplex, Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.926,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.926,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.149,09*
€ 2.557,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.121,99*
€ 2.525,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.027,74*
€ 2.413,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.973,04*
€ 2.347,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.926,94*
€ 2.293,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.