Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank höhenverstellbar 2000 x 600 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reihenwerkbank höhenverstellbar 2000 x 600 mm
Reihenwerkbank höhenverstellbar 2000 x 600 mm
Reihenwerkbank höhenverstellbar 2000 x 600 mm
Reihenwerkbank höhenverstellbar 2000 x 600 mm
Reihenwerkbank höhenverstellbar 2000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL206040HV
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL206040HV
EAN/GTIN:
     4250676937803
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Reihenwerkbank, höhenverstellbar SONDERAKTION gültig bis 14.03.2020 Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Unsere Module können wahlweise kombiniert werden und somit einen eigene Colektion erstellt werden. Fußgestelle bis zu 1 Tonne belastbar. Erhöhte Kippsicherheit. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung:

  • Art.-Nr. WA.CL206040HV
  • Außenmaß: B = 2000 x T = 600 x H = 740 - 1060 mm
  • 2 Fußgestelle (WA.CLFGHV), höhenverstellbar Höhe 720 - 1020 mm
  • U-Profil 44 x 80 x 2 mm, 80 x 575 x 720 - 1020 mm
  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte (WA.CLP156040BM), 40 mm
  • B x T 2000 x 600 mm
  • umweltfreundliche Pulverbeschichtung - Fußgestelle
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • viele Kombinationen möglich
  • Gesamttragfähigkeit 300 kg
  • Lieferung per Spedition
  • Wir liefern standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

* Lieferung per Spedition!


Technische Daten:

  • 2 Fußgestelle (WA.CLFGHV), höhenverstellbar Höhe 720 - 1020 mm
  • U-Profil 44 x 80 x 2 mm, 80 x 575 x 720 - 1020 mm
  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte (WA.CLP156040BM), 40 mm
  • B x T 2000 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: WA.CL206040HV, Simplaflex, Werkbank höhenverstellbar, Reihenwerkbank höhenverstellbar, Arbeitstisch höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 300,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 368,09*
€ 438,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 362,95*
€ 431,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 349,15*
€ 415,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 343,90*
€ 409,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 300,94*
€ 358,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.