| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.CL666KW20 Herst.-Nr.: WA.CL666KW20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank mit Leergehäuse links, mitte und rechts Schrankgehäuse 600 x 620 x 500 mm für Schubladen oder Flügeltür (B x T x H) 2000 x 600 x 960 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis für individuelle zusammenstellung von Schubladenschränken. Benutzen Sie unseren neuen Schubladen Farbkonfigurator um einen Eindruck zu gewinnen. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes sehr stabiles Schrankgehäuse aus Qualitätsfeinblech. Robust und präzise verarbeitet. Diebstahl- und Kippsicherheit durch integrierte Schließanlage mit Zylinderschloß und 2 Schlüssel. Bis zu 0,8 Tonnen belastbar. Individueller Einbau von Schubladen (50 - 300 mm Blendenhöhen) und Flügeltüren. 100% Vollauszug und Selbsteinzug. Einteilungsmaterial wird individuell eingesteckt. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland. Beschreibung WA.CL666KWL20 - 1/2 Fachboden
- Leergehäuse links mitte und rechts Gehäusemaß (BXH) 600 x 620 mm
- Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte 40 mm, BxTxH 2000 x 600 x 40 mm
- Rahmenverstäktes, sehr stabiles Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in 10 Standardfarben möglich
- Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Gesamttragfähigkeit 800 kg
* Lieferung per Spedition! Mögliche Farben für Blenden und Korpus. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in: - - Rubinrot, RAL 3003
- - Verkehrsrot, RAL 3020
- - Enzianblau, RAL 5010
- - Lichtblau, RAL 5012
- - Kobaltblau, RAL 5013
- - Resedagrün, RAL 6011
- - Anthrazitgrau, RAL 7016
- - Lichtgrau, RAL 7035
- - Fenstergrau, RAL 7040
- - Tiefschwarz, RAL 9005
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WA.CL666KW20, Simplaflex, Werkbank, Reihenwerkbank, Arbeitstisch. Leergehäuse |
| | |
| |