Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Höhe 820 mm, 6 Schubladen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schubladenschrank Höhe 820 mm, 6 Schubladen
Schubladenschrank Höhe 820 mm, 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL6H080420
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL6H080420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Höhe 820 mm, Breite 600 mm, 6 Schubladen (BxTxH) 600 x 575 x 820 mm Das beste Preis Leistungsverhältnis in Punkto Schubladenschränke in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design.

Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung: WA.CL6H0804420

  • Schubladenschrank - umweltfreundliche Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm möglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung möglich
  • Inklusive 6 Schubladen: 4x 100 mm, 2x 150 mm
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Aluminium Griffleisten
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland

Lieferung per Spedition

Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

* Lieferung per Spedition!


Abmessungen: 600 x 575 x 820 mm

  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung erhältlich in:
  • - Rubinrot, RAL 3003
  • - Verkehrsrot, RAL 3020
  • - Enzianblau, RAL 5010
  • - Lichtblau, RAL 5012
  • - Kobaltblau, RAL 5013
  • - Resedagrün, RAL 6011
  • - Anthrazitgrau, RAL 7016
  • - Lichtgrau, RAL 7035
  • - Fenstergrau, RAL 7040
  • - Tiefschwarz, RAL 9005

Technik:

  • - Erhältlich in 3 verschiedenen Breiten: 600, 700 und 900 mm.
  • - Verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • - Individuelle Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm.
  • - Kugelführung mit Selbsteinzug: Vollauszug (VA) 100%
  • - Blendenhöhe 50 mm - Traglast: 30 Kg
  • - Ab Blendenhöhe 75 mm - Traglast: 80 Kg
  • - Schubladen in den Blendenhöhen: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 und 300 mm
  • - Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, WA.CL6H080420, Schubladen, Mehrzweckschrank, 6 Schubladen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 507,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 507,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 597,60*
€ 711,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 591,26*
€ 703,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 582,67*
€ 693,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 560,38*
€ 666,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 507,97*
€ 604,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.