Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock B/600 mm, Höhe 1060 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock B/600 mm, Höhe 1060 mm
Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock B/600 mm, Höhe 1060 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL6H10191W156
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL6H10191W156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
  Reihenwerkbank inkl. Schubladenblock (B X T) 1500 x 600 mm, Höhe 1060 mm *Abbildung zeigt Artikelnr.: WA.CL6H09181W156 (Höhe 960 mm) Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Reihenwerkbänken in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung:Art.Nr. WA.CL6H0191W156

  • 1 Fußgestell, höhenverstellbar
  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 40 mm
  • 1 Schubladenblock BxT 600 x 750, Höhe 1060 mm
  • Bei einer Höhe von 1060 mm: 9 Blenden x 100 mm
  • Schubladenschrank mit umweltfreundliche Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Kunststoff Griffleisten mit Beschriftungsstreifen (müssen moniert werden)
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

    Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

  • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

* Lieferung per Spedition!


Technische Variationen:

Art.Nr.                             Abmessungen Schubladenmaß        Blendenhöhe WA.CL6H10171W156   1500 x 600 x 1060        500 x 450 9 x 100
Weitere Suchbegriffe: WA.CL6H10191W156, Simplaflex, Werkbank, Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 834,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 969,93*
€ 1.154,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 937,39*
€ 1.115,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 899,96*
€ 1.070,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 834,44*
€ 992,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.