Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke B/600 mm, Höhe 1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke B/600 mm, Höhe 1060 mm
Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke B/600 mm, Höhe 1060 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.CL77H1016W256
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     WA.CL77H1016W256
EAN/GTIN:
     4057211002909
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
  Reihenwerkbank inkl. 2 Schubladenblöcke Breite 600 mm (B X T) 2500 x 600 mm,  Höhe 1060 mm *Abbildung zeigt Artikelnr.: WA.CL77H0812W256 (Höhe 860 mm) Das beste Preis Leistungsverhältnis bei Reihenwerkbänken in ganz Europa. Preisvorteil durch vormontierte Aluminium-Griffleisten der Schubladenblenden in neuem Design. Ihre Vorteile mit unserem C-Line-System: Rahmenverstärktes Schrankgehäuse bis zu 1 Tonne belastbar. "Simplaflex Schließanlage". Erhöhte Kippsicherheit. Schubladen Vollauszug 100%. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fertigung erfolgt ausschließlich in Deutschland

Ausführung: WA.CL77H1016W256

  • 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplexplatte, 2500 x 600 x 40 mm
  • Bei einer Höhe von 1060 mm: 9 Blenden x 100 mm & 1 Blende x 50 mm, 2 Blenden x 100 mm, 3 Blenden x 150 mm, 1 Blende x 200 mm
  • 2 Schubladenschränke Durchm.¡ 700 mm mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung - Gehäuse
  • verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden, 600 x 450 mm, Einteilungsmaterial wird nachträglich eingesetzt
  • Einteilung nach Kundenwunsch im Raster von 50mm nöglich
  • 10 Farbkombination Korpus / Blenden, Zweifarbenlackierung ohne Aufpreis
  • Schubladen Anzahl: je nach Auswahl
  • Sichere Zentralverriegelung mit "Simpaflex-Schließanlage", Diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
  • Erhöhte Kippsicherung, nur eine Schublade kann geöffnet werden
  • Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
  • Schubladen Kugelführung mit Selbsteinzug.
  • Vollauszug: 100% mit Selbsteinzug.
  • Ab Blendenhöhe 75mm - Traglast 80 Kg (Blendenhöhe 50mm - 30 kg)
  • Kunststoff Griffleisten mit Beschriftungsstreifen (müssen moniert werden)
  • Fertigung ausschließlich in Deutschland
  • Lieferung per Spedition

    Ohne Farbangaben liefern wir standartmäßig: Gehäuse anthrazitgrau und Blenden Lichtgrau

  • Gesamttragfähigkeit 1000 kg

* Lieferung per Spedition!


Abmessungen           Schubladenmaß  Blendenhöhe                                                   2500 x 600 x 1060  600 x 450 9 x 100 & 1 x 50, 2 x 100, 3 x 150, 1 x 200
Weitere Suchbegriffe: WA.CL77H1016W256, Simplaflex, Werkbank, Arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.426,73*
€ 1.686,42*
Lager 610
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.574,54*
€ 1.815,31*
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,31*
€ 2.160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.797,46*
€ 2.138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,90*
€ 2.028,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.646,57*
€ 1.959,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.574,54*
€ 1.873,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.