| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.EC-DS1 Herst.-Nr.: WA.EC-DS1 EAN/GTIN: 4250676936608 |
| |
|
| | |
| Komfort-Bürodrehstuhl Wachter Otavo Der ergonomische Objekt-Drehstuhl für alle Arbeitsplätze Unser Anspruch ist es, ihnen einen rückenfreundlichen Bürodrehstuhl anzubieten, der sich durch hervorragende Ergonomie und durch beeindruckenden Sitzkomfort auszuzeichnen und das für eine lange Lebensdauer Beschreibung WA.EC-DS1 Komfort-Bürodrehstuhl, Wachter Otavo 1. RÜCKENLEHNE: - Ø20mm Stahlrohr Rückenlehne
- pulverbeschichtet, Netz gepolstert
2. SITZ: - Polypropylen Sitz mit Schwamm gepolstert und mit Stoff bezogen. (Mit Mini-Synchro Mechanik)
- Polypropylen Sitz mit kaltgeschäumten
- Polyurethan Schaum mit Stoff bezogen. (Mit SynchroPlus+ Mechanik)
3. MECHANIK: - SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung
- Rückenlehne mit Spannungsregler,
- 20°Rückenlehneneigung, 8°Sitzneigung
- 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm
- Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen Mzz
- Gaslift Höhenverstellung,
- Rückenlehne mit Spannungsregler
- 18°Rückenlehneneigung mit 5-stufige Stoßdämpfung.
- Gewicht 10,5 kg
- 5 Jahre Garantie
- GS geprüft
4. GASFEDER: - Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz
5. GESTELL: - Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 640 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes
- Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm
6. ROLLEN: - Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz
7. ARMLEHNEN: - schwarze, feste Polyamide Armlehne
- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl, WA.EC-DS1 Wachter-Otavo, Komfort-Bürodrehstuhl, Stuhl, Büro-Drehstuhl |
| | |
| |