Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/2000/400 mm, Grundregal verzinkt,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/2000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/2000/400 mm, Grundregal verzinkt,
Artikel-Nr.:
     610-WA.GZG20420R
Herst.-Nr.:
     WA.GZG20420R
EAN/GTIN:
     4250676937643
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Reifen-Regal
Reifenregal
Reifen-/Raederregal, H/B/T: 2000/2000/400 mm, Grundregal verzinkt

NEU - Großfach-Reifenregal für besonders große Reifen und Räder, wie z.B. für SUVs

*Ohne Dekoration*

Schonende Reifenlagerung durch spezielle Traversenabkantungen, welche keine scharfen Druckstellen an den Reifen verursachen.Traversen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar. Zur schonenden Aufnahme von Pkw-Reifen Durchmesser 578-650 mm. Wegen des Reifenüberstandes sind Wandregal- bzw. Doppelregal-Distanzhalter erforderlich (siehe Zubehör).

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.GZG20420R
  • Reifenregal verzinkt
  • 3 Fachebenen - Traversenhöhe 75 mm (extrem Robust)
  • Außenmaße: H = 2000 x B = 2070 x T = 435 mm
  • Nutzmaße: H = 2000 x B = 2000 x T = 400 mm
  • Fachlast: 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast 1200 kg
  • Die Regal mit einer Breite von 2000 mm sind mit mittigen Unterzug ausgestattet (verhindern das Spreizen der Lagerebene)
  • auch in der Regalhöhe 2500 und 3000 mm erhältlich (Art.-Nr. WA.GZG25420R, WA.GZG30420R)
  • auch in den Bodenbreiten 1000/1300/ mm erhältlich (Art.-Nr. WA.HZG20410AR/ WA.HZG20413AR)
  • Längsstabilisierung durch speziell geformte Reifentraversen (Bauhöhe 75 mm)
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Abstand von 25 mm
  • Farbe: verzinkt
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland

Reifenregal verzinkt, mit Großfachtraversen, Grundregal

Maße:

  • Außenmaß: H/B/T: 2000 x 2070 x 435 mm
  • Nutzmaß: H/B/T: 2000 x 2000 x 400 mm
  • Farbe: Regalbauteile verzinkt
  • Fachbodenlast 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 1200 kg
  • WA.GZG20420R
  • in der Tiefe kompatibel zu unseren Fachbodenregalen
Weitere Suchbegriffe: Räderregal, grundregal, WA.GZG20420R, GZG20420R, Reifen-/ Räderregal, Grundregal mit 3 Ebenen, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 248,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 302,36*
€ 359,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 300,84*
€ 358,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 283,93*
€ 337,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 281,03*
€ 334,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 248,15*
€ 295,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.