Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregal mit 1 Ebene für 2 Getränkekisten und 1 Ebene für 10 Weinflaschen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregal mit 1 Ebene für 2 Getränkekisten und 1 Ebene für 10 Weinflaschen
Getränkeregal mit 1 Ebene für 2 Getränkekisten und 1 Ebene für 10 Weinflaschen
Artikel-Nr.:
     610-WA.H903612734G
Herst.-Nr.:
     WA.H903612734G
EAN/GTIN:
     4250676936080
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
getränkekistenregal
Getränkeregal mit 1 Fachebene für 2 Getränkekisten und 1 Fachebene für 7-10 Weinflaschen

Passt hervorragend unter eine Küchenarbeitsplatte - Höhe = 800 mm, Tiefe = 335 (460 mit Kisten), Breite = 810 mm

* Ohne Dekoration*

Das robuste Getränkekistenregal wurde speziell zur Lagerung von Getränkekisten entwickelt. Das Regal wird komplett mit 1 Fachebene für Kisten ausgeliefert, sowie mit 1 Fachebene für Weinflaschen. Man kann das Regal aber auch nachträglich mit einem Fachböden ausrüsten.

Detailinformationen: 

  • Art.-Nr. WA.H903612734G
  • Getränkekistenregal - Grundregal
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 800 mm
  • Bodenbreite 750 mm.
  • Bodentiefe: 300 mm.
  • Kapazität: Kisten: 2
  • Kapazität: ca. 10 Flachen (je nach Einfach oder Doppelbelegung)
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • Kann nachträglich mit einem Fachboden ausgestattet werden
  • Farbe: Stützrahmen verzinkt, Fachebenen lackiert RAL 7035 lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland

Außenmaße:

  • Höhe: 800 mm
  • Breite: 810 mm
  • Tiefe: 335 mm

Innenmaße:

  • Höhe: 800 mm
  • Breite: 750 mm
  • Tiefe: 300 mm

Details:

  • 1 Fachebene für 2 Getränkekisten
  • 1 Fachebene für 7-10 Flaschen je Einfach oder Doppelbelegung
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.H903612734G
  • in der Tiefe kompatibel zu unseren Fachbodenregalen  (Stecksystem) 
Weitere Suchbegriffe: WA.H903612734G, Getränkeregale, Grundregal, Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 140,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,58*
€ 210,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 175,84*
€ 209,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 165,99*
€ 197,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 161,16*
€ 191,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,52*
€ 167,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.