Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA17305GK
Herst.-Nr.:
     WA.HKA17305GK
EAN/GTIN:
     4250676906861
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
af getränkekistenregal
getränkekistenregal
Getränkekistenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

* Ohne Dekoration*

Diese Robuste Getränkekistenregale wurden speziell zur Lagerung von Getränkekiste entwickelt. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 3 Standartkisten je Regal. 

Detailinformationen:

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm
  • Bodenbreite 500 mm.
  • Bodentiefe: 300 mm.
  • Kapazität: Kisten: 3
  • Höhenverstellbare Fachebenen
  • Farbe: Lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 500 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • 3 Ebenen
  • für 3 Kisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.HKA17305GK
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: WA.HKA17305GK, HKA17305GK, Getränkeregale, Anbauregal, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,45*
€ 223,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,87*
€ 221,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,99*
€ 210,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,28*
€ 201,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,51*
€ 174,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.