Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Getränkeregale Lichtgrau mit 3 Ebenen (Anbauregal)
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKA17310GK
Herst.-Nr.:
     WA.HKA17310GK
EAN/GTIN:
     4250676906885
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
af getränkekistenregal
getränkekistenregal
Getränkekistenregal (Anbauregal) in Profi-Qualität

* Ohne Dekoration*

Sie benötigen für das Anbauregal ein vorhandenes Grundregal des gleichen Typ's.

Diese Robuste Getränkekistenregale wurden speziell zur Lagerung von Getränkekiste entwickelt. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 9 Standartkisten je Regal. 

Detailinformationen:

  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm
  • Bodenbreite 1000 mm.
  • Bodentiefe: 300 mm.
  • Kapazität: Kisten: 9
  • Höhenverstellbare Fachebenen
  • Farbe: Lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Tiefe: 300 mm
  • 3 Ebenen
  • für 9 Kisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.HKA17310GK
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: WA.HKA17310GK, HKA17310GK, Getränkeregale, Anbauregal, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 153,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,89*
€ 230,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,26*
€ 229,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 182,17*
€ 216,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,88*
€ 209,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,53*
€ 182,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.