Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregale für 6 Getraenkekisten, Grundregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregale für 6 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregale für 6 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregale für 6 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregale für 6 Getraenkekisten, Grundregal
Getränkeregale für 6 Getraenkekisten, Grundregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG17307GK
Herst.-Nr.:
     WA.HKG17307GK
EAN/GTIN:
     4250676906786
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Getränkekistenregal in Profi-Qualität fuer 6 Getraenkekisten, Farbe Lichtgrau Außenmaß: H/B/T 1750x810x335 mm

* Ohne Dekoration*

Diese Robuste Getränkekistenregale wurden speziell zur Lagerung von Getränkekiste entwickelt. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 6 Standartkisten je Regal. 

Detailinformationen:

  • WA.HKG17307GK
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Außenmaß: H = 1750 x B = 810 x T = 335 mm.
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 750 x T = 300 mm.
  • Kapazität: Kisten: 6
  • Höhenverstellbare Fachebenen
  • Farbe: Lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft

Maße:
  • Außenmaß: H = 1750 x B = 810 x T = 335 mm
  • Nutzmaß: H = 1750 x B = 750 x T = 300 mm
  • 3 Ebenen
  • für 6 Kisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.HKG17307GK
  • in der Tiefe kompatibel zu den Fachbodenregalen Stecksystem Orion Plus
Weitere Suchbegriffe: gf getränkekistenregal, getränkekistenregal, grund-regal getränkekisten, WA.HKG17307GK, HKG17307GK, Getränkeregale, Stecksystem Orion Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,25*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 207,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,60*
€ 304,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 254,98*
€ 303,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,78*
€ 286,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 239,34*
€ 284,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,25*
€ 246,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.