Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkeregal mit 3 Ebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal
Getränkeregal mit 3 Ebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG17310GK
Herst.-Nr.:
     WA.HKG17310GK
EAN/GTIN:
     4250676906793
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Getränkeregal mit 3 Fachebenen für 9 Getränkekisten, lichtgrau, Grundregal

* Ohne Dekoration*

Das robuste Getränkekistenregal wurden speziell zur Lagerung von Getränkekisten entwickelt. Das Regal wird komplett mit 3 Fachebenen geliefert und bietet Platz für bis zu 9 Standart-Getränkekisten. Auch können nachträglich Fachböden in der Größe 1000 x 300 mm oder Flascheneinsätze montiert werden. Ein Regal das im Keller oder Lager für Ordnung sorgt

Detailinformationen:

  • Art.-Nr. WA.HKG17310GK
  • Getränkekistenregal - Grundfeld
  • Fachlast: 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 300 kg
  • Regalhöhe: 1750 mm
  • Bodenbreite 1060 mm.
  • Bodentiefe: 335 mm.
  • Kapazität: Getränkekisten: 9
  • Höhenverstellbare Fachebenen im Raster von 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Regal ist schraublos montierbar, Stecksystem
  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft
  • OPTIMAL
  • Fachböden (Art.-Nr. WA.K10030L /040) oder Flascheneinsätze (Art.-Nr. WA.K511030) als Zubehör bei uns erhältlich!

Außenmaße:
  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 1060 mm
  • Tiefe: 335 mm

Nutzmaße:

  • Höhe: 1750 mm
  • Breite: 950 mm
  • Tiefe: 300 mm

Details:

  • 3 Fachebenen für 9 Getränkekisten
  • Fachbodenlast 100 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.
  • Feldlast 300 Kg
  • WA.HKG17310GK
  •  
Weitere Suchbegriffe: gf getränkekistenregal, getränkekistenregal, grund-regal getränkekisten, WA.HKG17310GK, HKG17310GK, Getränkekiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 210,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 260,00*
€ 309,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,48*
€ 306,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,48*
€ 293,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 245,02*
€ 291,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,85*
€ 250,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.