Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal mit 6 Ebenen, H/B/T: 2000/810/335 mm, Grundregal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenregal mit 6 Ebenen, H/B/T: 2000/810/335 mm, Grundregal
Aktenregal mit 6 Ebenen, H/B/T: 2000/810/335 mm, Grundregal
Aktenregal mit 6 Ebenen, H/B/T: 2000/810/335 mm, Grundregal
Aktenregal mit 6 Ebenen, H/B/T: 2000/810/335 mm, Grundregal
Aktenregal mit 6 Ebenen, H/B/T: 2000/810/335 mm, Grundregal
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG20307EX
Herst.-Nr.:
     WA.HKG20307EX
EAN/GTIN:
     4250676900418
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  Aktenregal mit 6 Fachböden (Grundregal), für einseitige Lagerung, lichtgrau RAL 7035 * Ohne Dekoration*

Durch die Anschlagkante der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einseitige Bedienung z.B. an  Wänden. Diese Aktenregale wurden speziell zur Archivierung von Aktenordnern konzipiert und bieten daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen. Ausführung mit Diagonalstreben

Detailinformationen:

WA.HKG20307EX

    • Aktenregal (Grundregal), Stecksystem, zur einseitigen Einlagerung.
    • Außenmaße: H = 2.000 x B = 810 x T = 335 mm
    • Nutzmaße: H = 2.000 x B = 750 x T = 300 mm
    • Fachlast: 60 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
    • Feldlast 550 bis 850 kg
    • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
    • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
    • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
    • Kantungshöhe der Fachböden 25 mm
    • Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
    • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
    • Material: lichtgrau, RAL 7035
    • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
    • Stützrahmen (Profile)  auch in den Farben RAL 5010, RAL 7016 oder RAL 3004 erhältlich.
    •  
    • Diese Varianten sind mit höheren Kosten verbunden, bitte direkt anfragen.
    •  
    • Gefertigt in Deutschland
    • GS-geprüft.
    • 5 Jahre Garantie

 

         

Außenmaße:

Höhe: 2000mm

Breite:810 mm

Tiefe: 335 mm

6 Fachböden

Ordnerkapazität: 54 Stück DIN A4

Fachlast: 60 kg

Feldlast: 550 kg

Farbe: Stützen und Fachböden lichtgrau

WA.HKG20307EX

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, aktenregal grundregal, WA.HKG20307EX, Aktenregal mit 6 Fachböden, Stecksystem, Grundfeld, Fachbodenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 205,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 254,14*
€ 302,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 253,40*
€ 301,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,27*
€ 285,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 237,80*
€ 282,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 205,75*
€ 244,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.