Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 6 Fachböden (GR) H/B/T: 2000/810/635 mm, Stecksystem
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG20607DA
Herst.-Nr.:
     WA.HKG20607DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal (Grundregal) in Profi-Qualität mit 6 Fachböden * Ohne Dekoration*

Durch die Durchschubsicherung der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einseitige Bedienung an Wänden oder zweiseitige Bedienung auch frei im Raum montierbar. Diese Aktenregale wurden speziell zur Archivierung von Aktenordnern konzipiert und bieten daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen.

Detailinformationen:
  • Aktenregal (Grundregal) zur zweiseitigen Einlagerung.
  • Fachlast: 90 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 650kg
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Bodenbreiten 750 mm,
  • Bodentiefe: 600 mm,
  • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
  • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
  • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantung/-falz und steckbaren Mittelanschlagbügel
  • Kantungshöhe der Fachböden 25 mm
  • Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Längsstabilisierung durch Diagonalstreben
  • lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)
  • Gefertigt in Deutschland
  • Stützrahmen (Profile) auch in den Farben RAL5010, RAL 7016 und RAL 3004 erhältlich.

 

Diese Varianten sind mit höheren Kosten verbunden. Bitte direkt anfragen.

  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

Maße: Höhe: 2000 mm Breite:750 mm Tiefe: 600 mm 6 Fachböden ( ohne Deckboden ) Ordnerkapazität: 108 StückFachlast: 90 kg Feldlast: 650 kg Farbe: Stützen und Fachböden lichtgrau WA.HKG20607DA                    
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal grundfeld, aktenregal, aktenregal b=750 mm, WA.HKG20607DA, HEG20607DA, HAG20607DA, HRG20607DA, Aktenregal-Stecksystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 330,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 405,02*
€ 481,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 398,48*
€ 474,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 377,53*
€ 449,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,36*
€ 438,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 330,28*
€ 393,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.