Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem
Aktenregal mit 7 Fachböden (GR) H/B/T: 2350/1060/635 mm, Stecksystem
Artikel-Nr.:
     610-WA.HKG23610DA
Herst.-Nr.:
     WA.HKG23610DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal, Archivregal (zweiseitige Nutzung) mit 7 Fachböden, Grundregal * Ohne Dekoration*

Durch die Durchschubsicherung der Fachböden, wird ein Durchschieben der Ordner verhindert. Für die einseitige Bedienung an Wänden oder zweiseitige Bedienung auch frei im Raum montierbar. Diese Aktenregale wurden speziell zur Archivierung von Aktenordnern konzipiert und bieten daher eine optimale Ausnutzung der Fachebenen.

Detailinformationen:
  • Aktenregal - Archivregal (Grundregal)
  • Außenmaß: H = 2350 x B = 1060 x 635 mm
  • Nutzmaß: H = 2350 x B = 1000 x 600 mm
  • mit 7 Fachböden, lichtgrau
  • Ordnerkapazität: 126 Stück DIN A4 
  • Fachlast: 90 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Feldlast bis 750kg
  • Regalhöhe: 2350 mm;
  • Bodenbreite 100 mm,
  • Bodentiefe: 600 mm,
  • Regalaußenmaße: Grundregalbreite = Bodenbreite + 60 mm;
  • Anbauregalbreite = Bodenbreite + 10 mm;
  • Tiefe = Bodentiefe + 35 mm
  • Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantung/-falz und steckbaren Mittelanschlagbügel
  • Kantungshöhe der Fachböden 25 mm
  • Fachböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
  • Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen
  • Material: lichtgrau
  • Regal ist schraublos montierbar
  • Zubehör lieferbar. (höhere Feldlasten auf Anfrage)

Die Stützrahmen (Profile) sind auch in den Farben RAL5010, RAL7016 sowie RAL3004 erhältlich.

Diese Varianten sind mit höheren Kosten verbunden, bitte direkt anfragen.

  • Gefertigt in Deutschland
  • GS-geprüft.
  • 5 Jahre Garantie

  • Maße:
  • Höhe: 2350 mm
  • Breite:1000 mm
  • Tiefe: 600 mm
  • 7 Fachböden ( ohne Deckboden )
  • Ordnerkapazität: 168 Stück
  • Fachlast: 90 kg
  • Farbe: Stützen und Fachböden lichtgrau
  • WA.HKG23610DA
                   
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal 1m breit, aktenregal, aktenregal grundfeld, WA.HKG23610DA, HEG23610DA, HAG23610DA, HRG23610DA, Aktenregal-Steck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 399,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 489,07*
€ 581,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 472,12*
€ 561,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 459,49*
€ 546,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 443,60*
€ 527,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 399,17*
€ 475,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.